Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN ZUC208-24 Insatslagerdiameter 1-1/2 tum OD 80mm | AG6TJA 46N879

NTN ZUC208-24 Insatslagerdiameter 1-1/2 tum OD 80mm

Finns i lager
Artikel: AG6TJA Modell: ZUC208-24Korsreferens: 46N879

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt i kullager
LagermaterialZinkbelagt Beraing stål
Bore Dia.1.5 "
Dynamisk lastkapacitet5600 lb
Inuti Dia.1.5 "
Låsningstypskruven
Utanför Dia.80.0mm
Bredd49.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8483204040

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetInuti Dia.ArtikelUtanför Dia.BreddPris
NTN ZUC204-12 Insert Bearing Diameter 3/4 Inch OD 47mm | AG6THV 46N874 ZUC204-123 / 4 "2450 lb3 / 4 "Sätt i kullager47.0mm31mm1 094 kr
NTN ZUC205-16 Insert Bearing Diameter 1 Inch OD 52mm | AG6THW 46N875 ZUC205-161"2675 lb1"Sätt i kullager52.0mm34.1mm1 160 kr
NTN ZUC206-19 Insatslagerdiameter 1-3/16 In OD 62mm | AG6THX 46N876 ZUC206-191.187 "3750 lb1.187 "Sätt i kullager62.0mm38.1mm1 576 kr
NTN ZUC206-20 Insatslagerdiameter 1-1/4 tum OD 62mm | AG6THY 46N877 ZUC206-201.25 "3750 lb1.25 "Sätt i kullager62.0mm38.1mm1 469 kr
NTN ZUC207-23 Insatslagerdiameter 1-7/16 In OD 72mm | AG6THZ 46N878 ZUC207-231.437 "4950 lb1.437 "Sätt i kullager72.0mm42.9mm1 745 kr
NTN SUC206-20FG1 Insert Bearing, SUC206-20FG1, 1 1/4 tum Storlek Borrning, 2 7/16 Inch Storlek OD | CT4GAZ 406V30 SUC206-20FG1---Lager--3 032 kr
NTN SUC209-26FG1 skärlager, SUC209-26FG1, 1 5/8 tums storlek Borrning, 3 11/32 tums storlek OD | CT4GBA 406V31 SUC209-26FG1---Lager--5 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN ZUC208-24 Insatslagerdiameter 1-1/2 tum OD 80mm
2 261 kr /enhet