Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.025.0075 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 Thread Size, 3/4 Inch Size, 100Pk | AB3DQH 1RLY4

NUCOR N04100.025.0075 Insexskruv, klass 8, 1/4-20 gängstorlek, 3/4 tums storlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB3DQH Modell: N04100.025.0075Korsreferens: 1RLY4
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
261SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00080-2412-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6844
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.025.0075 Insexskruv, klass 8, 1/4-20 gängstorlek, 3/4 tums storlek, 100pk
261SEK /packa