Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.031.0050 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AB3DQL 1RLZ3

NUCOR N04100.031.0050 Insexskruv, klass 8, 5/16-18 gängstorlek, 1/2 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB3DQL Modell: N04100.031.0050Korsreferens: 1RLZ3

Få det Maj 22, Onsdag
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
260SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00080-2508-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9027
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.031.0050 Insexskruv, klass 8, 5/16-18 gängstorlek, 1/2 tums längd, 100pk
260SEK /packa