Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.062.0150 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-11 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 10Pk | AB3DTQ 1RME7

NUCOR N04100.062.0150 Insexskruv, klass 8, 5/8-11 gängstorlek, 1-1/2 tum längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB3DTQ Modell: N04100.062.0150Korsreferens: 1RME7
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
304SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 8-11
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8361
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.062.0150 Insexskruv, klass 8, 5/8-11 gängstorlek, 1-1/2 tum längd, 10pk
304SEK /packa