Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.075.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AE9AXP 6HAL1

NUCOR N04100.075.0400 Insexskruv, klass 8, 3/4-10 gängstorlek, 4 tums längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE9AXP Modell: N04100.075.0400Korsreferens: 6HAL1

Få det Maj 16, Torsdag
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
912SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet4"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek3 / 4-10
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3491
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.075.0400 Insexskruv, klass 8, 3/4-10 gängstorlek, 4 tums längd, 5pk
912SEK /packa