Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04104.031.0150 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AB3MMN 1UE55

NUCOR N04104.031.0150 Insexskruv, klass 8, 5/16-18 gängstorlek, 1-1/2 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB3MMN Modell: N04104.031.0150Korsreferens: 1UE55

Få det Maj 20, Måndag
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
484SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00080-2520-452
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7658
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04104.031.0150 Insexskruv, klass 8, 5/16-18 gängstorlek, 1-1/2 tum längd, 100pk
484SEK /packa