Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.037.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-24 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE9AQB 6GZZ6

NUCOR N04160.037.0400 Insexskruv, klass 8, 3/8-24 gängstorlek, 4 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE9AQB Modell: N04160.037.0400Korsreferens: 6GZZ6
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet4"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.603
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.037.0400 Insexskruv, klass 8, 3/8-24 gängstorlek, 4 tums längd, 10pk
217SEK /packa