Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.056.0300 Insexskruv, Grade 8, 9/16-18 Gängstorlek, 3 tums längd, 10Pk | AB3DWD 1RMV2

NUCOR N04160.056.0300 Insexskruv, klass 8, 9/16-18 gängstorlek, 3 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB3DWD Modell: N04160.056.0300Korsreferens: 1RMV2
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd under huvudet3"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00081-2930-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek9 / 16-18
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.056.0300 Insexskruv, klass 8, 9/16-18 gängstorlek, 3 tums längd, 10pk
278SEK /packa