Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04360.031.0150 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-24 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AB3RUJ 1VA20

NUCOR N04360.031.0150 Insexskruv, klass 8, 5/16-24 gängstorlek, 1-1/2 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB3RUJ Modell: N04360.031.0150Korsreferens: 1VA20
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
651SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00081-2520-452
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 16-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7658
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04360.031.0150 Insexskruv, klass 8, 5/16-24 gängstorlek, 1-1/2 tum längd, 100pk
651SEK /packa