Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATIK 103-493 Subbas 1 Station 1/8 tum Npt | AC9QUP 3JCJ7

NUMATICS 103-493 Sub Base 1 Station 1/8 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AC9QUP Modell: 103-493Korsreferens: 3JCJ7
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
429SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderbas 1/8 portad
Cv0.3
Höjd7 / 16 "
Längd1 13 / 16 "
NPT-port1/8 tum
Antal stationer1
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481909040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdBreddPris
NUMATICS 203-441 Subbas 1 Station 1/4 Npt | AC9QNY 3JAX7 203-4411.5 "Underbas Vanligt avgas4 9 / 16 "2"824SEK
NUMATICS 203-439 Subbas 1 Station 1/4 Npt | AC9QNZ 3JAX8 203-4391.5 "Underbas individuellt avgas4 9 / 16 "2"852SEK
NUMATIK 203-361 Subbas 1 Station 3/8 Npt | AC9QPR 3JAZ6 203-3611 9 / 16 "Underbas Vanligt avgas4.125 "2.187 "837SEK
NUMATICS 203-359 Subbas 1 Station 3/8 Npt | AC9QPT 3JAZ7 203-3591 9 / 16 "Underbas individuellt avgas4.125 "2.187 "921SEK
NUMATICS 203-503 Subbas 1 Station 3/4 Npt | AC9QTB 3JCE5 203-5032 1 / 16 "Underbas gemensamt avgas7.25 "3.38 "1 516 kr
NUMATICS 203-495 Subbas 1 Station 1/2 Npt | AC9QTC 3JCE6 203-4952 1 / 16 "Underbas gemensamt avgas7.25 "3.38 "2 030 kr
NUMATICS 203-501 Subbas 1 Station 3/4 Npt | AC9QTD 3JCE7 203-5012 1 / 16 "Subbas individuellt avgas7.25 "3.38 "2 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 103-493 Sub Base 1 Station 1/8 Inch Npt
429SEK /enhet