Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP Beläggningssensor, 1000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QHZ 1ND49

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP närvarosensor, 1000 kvadratfot täckning, med relä

Finns i lager
Artikel: AB2QHZ Modell: ATD1000CRPKorsreferens: 1ND49
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
6 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDual Tech. Närvarosensor
FärgWhite
Rapportering1000 kvadratfot
Diameter4.5 "
Höjd1.5 "
luftfuktighet0% till 95%
IndikatorPIR Röd LED, Ultraljudsgrön LED
Inspänning24 VDC
InstallationstypTak
MaterialAkrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer
MonteringSkruvmontering
Monteringshöjd8-12 '
MonteringstypTakmontering
Operating temp.32 Deg.F till 104 Deg.F
KänslighetAdaptiv 0 till 100%
GivartypPassiv infraröd / ultraljud
Lagringstemperatur Räckvidd-20 grader F till 150 grader F
TidsfördröjningAdaptiv / manuell
Timer Range8 till 40 min.
Betraktningsvinkel180 grader
Spänning24 VDC
Spänningsvärde24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Isolerat relä och fotocell

Produktvarianter

ProduktModellRapporteringDiameterHöjdInspänningMonteringstypBetraktningsvinkelPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Beläggningssensor, 1600 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJB 1ND51 ATD1600WRP1600 kvadratfot1.5 "6"Låg spänningWall Mount115 grader5 477 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning | AB2QJC 1ND52 ATD2000C2000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 grader5 287 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJD 1ND53 ATD2000CRP2000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 grader4 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP närvarosensor, 1000 kvadratfot täckning, med relä
6 029 kr /enhet