Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATIK 206-1749 Fördelningsblock 2 stationer 1/4 Npt | AC9QWF 3JCP9

NUMATICS 206-1749 Fördelarblock 2 Stationer 1/4 Npt

Finns i lager
Artikel: AC9QWF Modell: 206-1749Korsreferens: 3JCP9
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
1 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFördelningsenhet
Cv1
Höjd1"
Längd3.875 "
NPT-port1/4 tum
Antal stationer2
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdAntal stationerBreddPris
NUMATIK 229-676 Fördelningsblock 1 Station 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Manifold Block6.375 "11 11 / 16 "1 285 kr
NUMATIK 229-630 Fördelningsblock 1 Station 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Manifold Block4 9 / 16 "12 5 / 16 "1 489 kr
NUMATIK 229-749 Förgreningsblock 1 Station 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Fördelningsblock i full storlek9.375 "13"2 800 kr
NUMATIK 229-748 Fördelningsblock 1 Station 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Fördelningsblock i full storlek9.375 "13"2 996 kr
NUMATIK 229-881 Förgreningsblock 1 Station 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Underbas gemensamt avgas7.625 "12.62 "4 106 kr
NUMATIK 229-880 Fördelningsblock 1 Station 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Underbas gemensamt avgas7.625 "12.62 "2 658 kr
NUMATIK 229-718 Fördelningsblock 1 Station 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Manifold Block2 15 / 16 "11"579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 206-1749 Fördelarblock 2 Stationer 1/4 Npt
1 029 kr /enhet