Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3

NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC9QRP Modell: 554RD300JP00000Korsreferens: 3JCD3
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
8 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSandwich Dual Air Regulator
JusteringsknappRunda
Justeringsområde3 till 30 psi
Mätarport1 / 8 "NPT
Max. Flöde230 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.115 grader F
Totala höjden0.125 "
Total längd1"
Total bredd0.12 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
Ventildesignlindra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.989
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
NUMATIK 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5 081RD100J00000010 till 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT6 202 kr
NUMATIK 152RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 till 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT6 745 kr
NUMATIK 554RD100JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 till 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT9 065 kr
NUMATICS 554RD400JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4 554RD400JP000005 till 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT8 415 kr
NUMATIK 031RD700O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5 031RD700O00000010 till 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT2 927 kr
NUMATIK 031RD300O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 till 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT2 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm
8 840 kr /enhet