NUMATICS Sandwich Dual Air Regulator, rund


Filter
Max. Tryck: 150 psi , Max. Temp.: 115 grader F , Ventildesign: lindra
StilModellJusteringsområdeMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
031RD300O000000
3 till 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT2 927 SEK
B
554RD300JP00000
3 till 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT8 840 SEK
B
554RD400JP00000
5 till 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT8 415 SEK
A
031RD700O000000
10 till 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT2 927 SEK
C
081RD100J000000
10 till 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT6 202 SEK
C
152RD100J000000
10 till 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT6 745 SEK
B
554RD100JP00000
10 till 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT9 065 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?