Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS L12BB452O060T40 Solenoid Air Control Valve 1/4 Inch 240vac | AC9QVY 3JCP2

NUMATICS L12BB452O060T40 magnetventil luftkontroll 1/4 tum 240vac

Finns i lager
Artikel: AC9QVY Modell: L12BB452O060T40Korsreferens: 3JCP2
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
4 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 115 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM46
Volymkoefficient1
Elektriska anslutningarDIN AC Plug-In-magnet eller luftpilot
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden2.75 "
Total längd8.25 "
Total bredd3 / 4 "
ÅsidoLåsning spola
Pilotportstorlek1 / 4 "NPT
Pilottryck14.5 till 150 psig
Rörstorlek1 / 4 "
Energiförbrukning5.0W
tryck~~POS=TRUNC15 till 150 psi
Skiftande teknikSpole & ärm
Vakuumområde0 till 28 "Hg
Spänning240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSpänningPris
NUMATIK 081SA400K000030 Magnetventilventil 1/4 tum 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 ".38W0 till 150 psi120 VAC3 946 kr
NUMATICS 081SS400K000030 Magnetventil luftkontroll, 1/4 tum, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 ".38W0 till 150 psi120 VAC6 478 kr
NUMATICS 081SA400M000061 Magnetventil luftkontroll, 1/4 tum, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 "6.0W0 till 150 psi24 VDC4 082 kr
NUMATIK 152SS400K000030 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 ".58W0 till 150 psi120 VAC8 076 kr
NUMATIK 152SS400M000061 Magnetventilventil 1/4 tum 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 "6.0W0 till 150 psi24 VDC8 051 kr
NUMATIK 554SA400K000030 Magnetventil luftventil 1/2 tum 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 till 150 psi120 VAC8 267 kr
NUMATIK 554BA400K000030 Magnetventil luftventil 1/2 tum 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Magnetventilpilot / fjäder-10 grader till 115 grader F.2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20 till 150 psi120 VAC8 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS L12BB452O060T40 magnetventil luftkontroll 1/4 tum 240vac
4 891 kr /enhet