Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS 081SA400M000061 Magnetventil luftkontroll, 1/4 tum, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2

NUMATICS 081SA400M000061 Magnetventil luftkontroll, 1/4 tum, 24 VDC

Finns i lager
Artikel: AC9QNT Modell: 081SA400M000061Korsreferens: 3JAX2
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
4 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 115 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM46
Volymkoefficient1
Elektriska anslutningarDC Plug-in w / Light
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden1.5 "
Total längd5.75 "
Total bredd1.375 "
ÅsidoIcke-låsning spola
Pilotportstorlek1 / 8 "NPT
Rörstorlek1 / 4 "
Energiförbrukning6.0W
tryck~~POS=TRUNC0 till 150 psi
Skiftande teknikSpole & ärm
Vakuumområde0 till 28 "Hg
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används i ett automationskontrollsystem för att fördela eller blanda flödet av gaser eller vätskor i rör
    • Ger repeterbar och pålitlig prestanda under tuffa väderförhållanden
    • Har plug-in solenoid med indikatorlampa och kompakt design för enkel konfiguration
    • Tryckregulatorer hjälper till att optimera energiförbrukningen

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken fördel erbjuder NEMA 4-klassificeringen för Numatics 081SA400M000061 magnetventil?

S. NEMA 4-klassificeringen skyddar utrustning från farliga delar och vatteninträngning.

F. Hur fungerar en magnetventil?

A. En elektriskt manövrerad magnetventil är en ventil som använder elektromagnetisk kraft för att fungera. När en elektrisk ström överförs genom solenoidspolen genereras ett magnetfält som kan flytta en järnmetallstav.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSpänningPris
NUMATIK 081SA400K000030 Magnetventilventil 1/4 tum 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 ".38W0 till 150 psi120 VAC3 946 kr
NUMATICS 081SS400K000030 Magnetventil luftkontroll, 1/4 tum, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 ".38W0 till 150 psi120 VAC6 478 kr
NUMATIK 152SS400K000030 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 ".58W0 till 150 psi120 VAC8 076 kr
NUMATIK 152SS400M000061 Magnetventilventil 1/4 tum 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 grader till 115 grader F.1.375 "1 / 4 "6.0W0 till 150 psi24 VDC8 051 kr
NUMATIK 554SA400K000030 Magnetventil luftventil 1/2 tum 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 till 150 psi120 VAC8 267 kr
NUMATIK 554BA400K000030 Magnetventil luftventil 1/2 tum 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Magnetventilpilot / fjäder-10 grader till 115 grader F.2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20 till 150 psi120 VAC8 211 kr
NUMATIK 554SS400K000030 Magnetventil luftventil 1/2 tum 120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "Solenoid / Solenoid-10 grader till 115 grader F.2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0 till 150 psi120 VAC11 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 081SA400M000061 Magnetventil luftkontroll, 1/4 tum, 24 VDC
4 082 kr /enhet