Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATIK L23PP452O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 tum Port | AC9QXH 3JCU7

NUMATICS L23PP452O000000 Ventilluftpilot 4-vägs 2-pos 3/8 tums port

Finns i lager
Artikel: AC9QXH Modell: L23PP452O000000Korsreferens: 3JCU7

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilot riktad ventil
Ställdon / returPilot / Pilot
CFM78
Volymkoefficient1.70
Cv1.7
Höjd2"
Längd3.875 "
Max. Drift PSI150
Max. Temp. Räckvidd (F)150
Antal positioner2
Antal sätt4
Pilotportstorlek NPT (in.)1/8
Pilottryck14.5 PSI
Hamnstorlek3 / 8 "
TypKroppsportad
du använderFör luft eller inert gas
VakuumJa
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481200070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddStälldon / returCFMVolymkoefficientHöjdLängdHamnstorlekTypPris
NUMATIK 554JA400O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos Base Mount | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "Pilot / vår2305.502.187 "8 1 / 16 "-Basmonterad6 374 kr
NUMATIK 554JJ400O000000 Ventil Luftpilot 4-vägs 2 Pos Basmontering | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "Pilot / Pilot2305.502.187 "8 1 / 16 "-Basmonterad7 382 kr
NUMATIK L12PA452O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos 1/4 Inch Port | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Pilot / vår461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Kroppsportad2 356 kr
NUMATIK L12PP452O000000 Ventil Luftpilot 4-vägs 2 Pos 1/4 tum Port | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "Pilot / Pilot461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Kroppsportad2 515 kr
NUMATIK L23PA452O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 tum Port | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Pilot / vår781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportad2 583 kr
NUMATIK L23PP552O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportad3 707 kr
NUMATIK L23PP652O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXL 3JCV1 L23PP652O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportad3 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS L23PP452O000000 Ventilluftpilot 4-vägs 2-pos 3/8 tums port
2 746 kr /enhet