Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATIK 554JJ400O000000 Ventil Luftpilot 4-vägs 2 Pos Basmontering | AC9QRJ 3JCC7

NUMATICS 554JJ400O000000 Ventilluftpilot 4-vägs 2-pos basfäste

Finns i lager
Artikel: AC9QRJ Modell: 554JJ400O000000Korsreferens: 3JCC7
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
7 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilot riktad ventil
Ställdon / returPilot / Pilot
CFM230
Volymkoefficient5.50
Cv5.0
Höjd2.187 "
Längd8 1 / 16 "
Max. Drift PSI150
Max. Temp. Räckvidd (F)150
Antal positioner2
Antal sätt4
Pilotportstorlek NPT (in.)1/8
Pilottryck14.5 PSI
TypBasmonterad
du använderFör luft eller inert gas
VakuumJa
Bredd2.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.02
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481200070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddStälldon / returCFMVolymkoefficientHöjdLängdHamnstorlekTypPris
NUMATIK 554JA400O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos Base Mount | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "Pilot / vår2305.502.187 "8 1 / 16 "-Basmonterad6 054 kr
NUMATIK L12PA452O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos 1/4 Inch Port | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Pilot / vår461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Kroppsportad2 288 kr
NUMATIK L12PP452O000000 Ventil Luftpilot 4-vägs 2 Pos 1/4 tum Port | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "Pilot / Pilot461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Kroppsportad2 444 kr
NUMATIK L23PA452O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 tum Port | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Pilot / vår781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportad2 518 kr
NUMATIK L23PP452O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 tum Port | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportad2 677 kr
NUMATIK L23PP552O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportad3 608 kr
NUMATIK L23PP652O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXL 3JCV1 L23PP652O0000001"Pilot / Pilot781.702"3.875 "3 / 8 "Kroppsportad3 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 554JJ400O000000 Ventilluftpilot 4-vägs 2-pos basfäste
7 309 kr /enhet