Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 27808 Slägga, 8 lbs. Vikt, SG-grepp, 32 tums handtag | AD2BBG 3MD39 / BD-8ESG

NUPLA 27808 Slägga, 8 lbs. Vikt, SG Grip, 32 tums handtag

Finns i lager
Artikel: AD2BBG Modell: 27808Korsreferens: 3MD39 / BD-8ESG
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
1 055 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSledge Hammer
Ansiktsdiameter2.5 "
Hantera färgGul
Handtag DesignHalkskydd
Hantera materialGlasfiber
HuvudfärgSvart
Head Längd6.375 "
HuvudmaterialHärdat stål
Huvudvikt8 lb.
Huvudets bredd2.25 "
Total längd32 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8205206000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Nupla 27808 slägga är designad för att bryta igenom hårda ytor i tunga arbetsapplikationer.

Funktioner:

  • Nupla 27808 slägga har en yta på 2-1/2 tum i diameter för lätt brytning genom betong och sten.
  • Denna Nuprod 8 lb slägga har ett glasfiberhandtag och ett smidet stålhuvud för hög motståndskraft mot drag, böjning, kompression och varierande temperaturer.
  • Den har en total längd på 32 tum som möjliggör utmärkt hävstång samtidigt som den platta sidan av huvudet används för att träffa hårda föremål.
  • Den gula färgen på handtaget gör det lätt att märka om den tappas av misstag eller lämnas kvar någonstans av misstag, vilket säkerställer perfekt synlighet när du slår.
  • Denna enhet i Ergo-Power-serien erbjuder ett halkfritt grepphandtag med en ribbad greppdesign för användarkomfort.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.54

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer jag en slägga?

A.

  • För uppgifter som att riva gips och betong och köra staketstolpar är en kraftfull slägga med långa skaft idealisk.
  • Kortare, lättare hammare behövs för mindre, lättare applikationer.
  • En annan faktor att tänka på är dess överkroppsstyrka.

F. Vilken ansiktsform har denna Nupla slägga?

Runt om.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHantera färgHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
NUPLA 27540 Slägga, 4 lbs. Vikt, SG-grepp, 14 tums handtag | AE8KXE 6DTF3 / BD4-ESG 275401.625 "Gul / svart5.25 "4 lb.1.875 "14 "645SEK
NUPLA 27520 Slägga, 2 pund. Vikt, SG-grepp, 14 tums handtag | CJ4LNK 27520------411SEK
RFQ
NUPLA 27530 Slägga, 3 lbs. Vikt, SG-grepp, 14 tums handtag | CJ4LNL 27530------465SEK
RFQ
NUPLA 27806 Slägga, 6 lbs. Vikt, SG-grepp, 32 tums handtag | CJ4LNP 27806------733SEK
RFQ
NUPLA 27810 Slägga, 10 lbs. Vikt, SG-grepp, 32 tums handtag | CJ4LNQ 27810------928SEK
RFQ
NUPLA 27812 Slägga, 12 lbs. Vikt, SG-grepp, 32 tums handtag | CJ4LNR 27812------1 147 kr
RFQ
NUPLA 27816 Slägga, 16 lbs. Vikt, SG-grepp, 32 tums handtag | CJ4LNT 27816------1 402 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 27808 Slägga, 8 lbs. Vikt, SG Grip, 32 tums handtag
1 055 kr /enhet