NUPLA 6895404 Slägghammare, 2-19/32 tums huvudbredd, 31-3/4 tums totallängd | CD2LAC 48TE29

NUPLA 6895404 Slägghammare, 2-19/32 tum huvudbredd, 31-3/4 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CD2LAC Modell: 6895404Korsreferens: 48TE29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaghammer med dubbel ansikte
Ansiktsdiameter2 13 / 64 "
Hantera färgGul
Handtag DesignHalkskydd
Hantera materialGlasfiber och gummi
HuvudfärgSvart
Head Längd7"
HuvudmaterialStål
Huvudvikt10 lb.
Huvudets bredd2.593
Total längd31.75 "
Tether kapabelInte tether kapabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58

Produktinformation:

Nupla 6895404 dubbelsidig slägga är ett kraftfullt verktyg som används för rivningsuppgifter som kräver mycket kraft. Den har ett långt trähandtag och ett brett, platt metallhuvud.

Funktioner:

  • Nupla 6895404 dubbelsidig slägga kommer med ett långt 7-tums handtag för exceptionell hastighet när den svänger och stötdämpning, vilket minskar användarens belastning.
  • Denna enhet har ett smidet stålhuvud med 2 stora platta slagytor för att producera mer kraft än en vanlig hammare.
  • Den har glasfiberkonstruktion för väder- och kemikaliebeständig prestanda och ett Super-Grip-handtag för ett ergonomiskt grepp.
  • Denna modell innehåller precisionssmidda och värmebehandlade metaller för att minska påfallande ansiktsspån eller mangold.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av slägga behöver jag?

S. En tre punds slägga kan vara ett utmärkt alternativ i lätta applikationer. En modell på 10 pund kan dock krävas när man river en vägg eller krossar betong.

F. Vilken ansiktsform har denna Nupla slägga?

Runt om.

F. Vad är huvudvikten och bredden på denna hammare?

A. Släggans hammarbredd är 2.593 tum och huvudvikten är 10 lb.

Produktvarianter

ProduktModellHuvudviktAnsiktsdiameterHantera färgHuvudets breddTotal längdTether kapabelHandtag DesignHantera materialPris
NUPLA 75-26-510 Slägga 6 Lb 16 tums glasfiber | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 lb.2.25 "Svart2.25 "16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskGlasfiber1 033 kr
NUPLA 75-26-511 Slägga 8 lb 16 i glasfiber | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 lb.2.5 "Svart2.5 "16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskGlasfiber1 182 kr
NUPLA 30060 Slaghammer mässing med dubbla ansikten 18 tum längd | AH7YCE 38EG71 300606 lb.2.5 "Svart / Gul3"18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskKuddgrepp2 623 kr
NUPLA 6895402 Slägghammare, stål, glasfiberhandtag, 6 lbs. Huvud, 1 3/4 tums diameter, 32 tums längd | CJ3MXG 48TE27 6895402--------921SEK
NUPLA 3895401 Steel Engineering Hammer, 4 lbs. Huvud, 1 5/8 tums diameter, 14 tums längd | CJ3NDM 48TE26 3895401--------531SEK
NUPLA 6895400 Steel Engineering Hammer, 3 lbs. Huvud, 1 5/8 tums diameter, 14 tums längd | CJ3NDN 48TE25 6895400--------680SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 6895404 Slägghammare, 2-19/32 tum huvudbredd, 31-3/4 tum total längd
1 212 kr /enhet