Nupla 75-26-511 slägga erbjuder maximal drivkraft utan att studsa eller skada arbetsstyckets yta. Den är idealisk för demontering och återmontering av komponenter och plåttillverkning.
Funktioner:
- Den har ett mjukt, smidd legerat stålhuvud som förhindrar klippning när hammaren slås mot hårda material.
- Det blå huvudet är märkt med 'S' (anger säkerhet) och möjliggör snabb identifiering på arbetsplatsen.
- Den har ett ergonomiskt glasfiberhandtag som ger överlägsen styrka och stötdämpning, vilket minskar belastning och trötthet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är handtaget gjort av?
S. Ergo-Power-handtaget har super-duty Nuplaglas-konstruktion och har formsprutad skyddande beläggning för att förbättra handtagets livslängd.
F. Vad är pultrudering?
A. Pultrusion är en sammansatt syntesprocess där fibrerna dras genom en uppvärmd form. När ett konstant tryck appliceras på hartset börjar det smälta och impregnera den fibrösa armeringen. Detta gör produkterna lätta och icke-ledande, samt extremt motståndskraftiga mot korrosion och röta.
F. Vad är SG-verktygsgrepp i denna mjuka stålhammare?
A. SG (Super Grip) är en typ av verktygsgrepp som kan användas i alla väderförhållanden, med eller utan handskar. Den finns i klassisk gummi & integrerad ergo-stil.