NUPLA 69-562 Stolphålsgrävare 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6

NUPLA 69-562 Stolphålsgrävare 72 In

Artikel: AE3YNH Modell: 69-562Korsreferens: 5GVA1 / PHD6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålgrävare
handtag Längd72 "
Hantera materialGlasfiber
Hantera typRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.72
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8201100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Nupla 69-562 stolphålsgrävare används för att gräva hål i marken, idealisk för allmänna applikationer, inklusive plantering av plantor och sättande av skyltstolpar eller staket.

Funktioner:

  • Nupla 69-562 stolphålsgrävare har ett egenutvecklat harts-omslutet glasfiberhandtag för minimal handtagsvikt och maximal styrka.
  • Den kommer i en säkerhetsorange färg för att säkerställa enkel identifiering och elektrisk isolering.
  • Denna stela stolphålsgrävare har en unik serie (permanent registrerad) för att säkerställa spårbarhet.
  • Den har en solid Nuplaglas-konstruktion för ökad livslängd på enheten och ger isolering från elektriska stötar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en stolphålsgrävare och en skruv?

S. En hålskruv är lämplig för ett brett utbud av jobb runt gården, medan stolphålsgrävare är fokuserade på endast en uppgift (gräva hål för stolpar).

F. Hur djupt kan du gräva med en stolphålsgrävare?

A. Cirka 3 fot djupt. Men för att få ytterligare 12 tums djup kan en förlängningsstav användas.

F. Hur gräver du enkelt ett stolphål?

A.

  • Sätt upp din linje och kör sedan insatserna.
  • Gör en divot i marken med hjälp av en spade.
  • Använd en kakelskyffel för att lossa marken.
  • Använd clamshellgrävaren du har.
  • På stora rötter, använd en fram- och återgående såg.
  • Stenar kan flyttas med en grävstång.
  • Med den motsatta änden, stampa marken.
  • Placera markörer vid stolpkanterna.
  • Sätt in plywood över eventuella hål.
  • För hand, gräv efter inställning av stolparna.

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdHantera materialTypPris
NUPLA 79-548 Grävmaskinens hål 4 fot | AD2BBN 3MD47 79-54848 "GlasfiberManuell1 987 kr
NUPLA 76-548 Icke-ledande grävmaskin med 4 hål | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Glasfiber, icke-ledandeIcke ledande2 691 kr
NUPLA HIPHD4 stolphålsgrävare, huvud, 9 1/2 x 6 1/2 tum, 6 1/4 tum spridning, 48 tums glasfiberhandtag | CJ4LWC HIPHD4----
RFQ
NUPLA HIPHD6 stolphålsgrävare, huvud, 9 1/2 x 6 1/2 tum, 6 1/4 tum spridning, 72 tums glasfiberhandtag | CJ4LWD HIPHD6----
RFQ
NUPLA HIPHD8 stolphålsgrävare, huvud, 9 1/2 x 6 1/2 tum, 6 1/4 tum spridning, 96 tums glasfiberhandtag | CJ4LWE HIPHD8----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 69-562 Stolphålsgrävare 72 In