NUPLA 79-548 Grävmaskinens hål 4 fot | AD2BBN 3MD47

NUPLA 79-548 Grävstolpehål 4 fot

Finns i lager
Artikel: AD2BBN Modell: 79-548Korsreferens: 3MD47

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålgrävare
handtag Längd48 "
Hantera materialGlasfiber
Hantera typRakt
TypManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8201100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 79-548 stolphålsgrävare tar bort smuts från marken för att lämna plats för att installera staket och vägvisare. Den består av två spadeliknande blad som bildar en ihålig cylinder för att dra ut jorden.

Funktioner:

  • Nupla 79-548 stolphålsgrävare skapar ett hål på 6-1/2 tum.
  • Den har ett glasfiberhandtag för att undvika korrosion och miljöangrepp.
  • Dess långa 4-ft handtag står för bekväm användning.

Kompatibla tillbehör:

  • Nupla grävbar: Detta verktyg hjälper användaren att rensa bort smuts, stenar och andra föremål från jord.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av jord kan den här grävaren dra ut?

A. Nupla 79-458 grävmaskin är perfekt för att ta bort hårdpackade lerjordar och stenfyllda jordar.

F. Är det nödvändigt att slipa knivarna på denna stolphålsgrävare?

S. Nej, knivarna på den här grävaren behöver inte slipas eftersom de bara används för att ösa ut jord istället för att skära den.

F. Vad skiljer en skruv från en stolphålsgrävare?

A. Skruven skapar ett hål genom att trycka ner jorden medan stolphålsgrävaren öser ur jorden för att göra ett hål.

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdHantera materialTypPris
NUPLA 76-548 Icke-ledande grävmaskin med 4 hål | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Glasfiber, icke-ledandeIcke ledande2 691 kr
NUPLA 69-562 Stolphålsgrävare 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6 69-56272 "Glasfiber--
RFQ
NUPLA HIPHD4 stolphålsgrävare, huvud, 9 1/2 x 6 1/2 tum, 6 1/4 tum spridning, 48 tums glasfiberhandtag | CJ4LWC HIPHD4----
RFQ
NUPLA HIPHD6 stolphålsgrävare, huvud, 9 1/2 x 6 1/2 tum, 6 1/4 tum spridning, 72 tums glasfiberhandtag | CJ4LWD HIPHD6----
RFQ
NUPLA HIPHD8 stolphålsgrävare, huvud, 9 1/2 x 6 1/2 tum, 6 1/4 tum spridning, 96 tums glasfiberhandtag | CJ4LWE HIPHD8----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 79-548 Grävstolpehål 4 fot
1 987 kr /enhet