NUPLA 76292 Icke-ledande grävstång 72 In .. | AD7TKX 4GFF8 / NC-DBP6

NUPLA 76292 Icke-ledande grävstång 72 in..

Artikel: AD7TKX Modell: 76292Korsreferens: 4GFF8 / NC-DBP6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 171 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-ledande grävstång
FärgSäkerhetsorange handtag och svart gjutet segjärnhuvud
Diameter1.125 "
MaterialStål / Glasfiber
Total längd72 "
Total bredd1.25 "
Underkategori Pry BarGrävstänger
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tjocklek1.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.763
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8205593080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 76292 grävstång är användbar för att gräva små hål, förbereda marken för plantering och bända bort föremål från marken.

Funktioner:

  • Nupla 76292 grävstångs glasfiberhandtag har utmärkta dielektriska egenskaper och ger extra säkerhet i våta förhållanden.
  • Den har ett höghållfast segjärnhuvud för att bryta hårda föremål.
  • Denna grävstång har en orange färg för enkel identifiering.

Kompatibla tillbehör:

  • Tether Kit: När det är fäst vid grävstången gör detta kit det enkelt för användare att bära.

Standarder och godkännanden:

  • IEC 600900
  • ASTM F1506

Vanliga frågor och svar:

F. Hur bryter man en sten eller betong med en Nupla grävstång i glasfiber?

A.

  • Håll den spetsiga änden nedåt, höj stången och släpp den fritt på stenen eller betongen.
  • Lyft stången, vänd den upp och ner och släpp den sedan igen vid samma punkt.
  • Fortsätt processen tills sprickor uppstår.
  • När sprickorna dyker upp trycker du in stångens spetsiga ände i dem för att bända isär skräpet.
  • Användare kan sätta in mejselkanten för att vidga smala sprickor.

F. Hur reparerar man en böjd grävstång på plats?

A. Ta en räfflad stock och en fot med lämpligt kängor för att hålla den böjda stången stadig. Slå böjen upprepade gånger med en hammare för att räta ut den.

F. Hur gräver man hård mark?

A. Användaren bör försöka vattna marken om de har svårt att tränga in i den hårda jorden. Vatten försvagar bindningarna som håller ihop partiklarna och lossar jorden.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 76292 Icke-ledande grävstång 72 in..
2 171 kr /enhet