Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDL9 slang 5/16 tum ytterdiameter nylon klar 50 fot | AC3PNP

NYCOIL 2VDL9 slangar 5/16 tums ytterdiameter Nylon klar 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PNP Modell: 2VDL9
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
440SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck660 PSI
FärgNatural
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.232 "
Längd50ft.
MaterialNylon
Max. Tryck333 vid 68 grader F.
Utanför Dia.5/16 "eller 8 mm
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.576
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)40.39
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
NYCOIL 2VDL2 slang 5/16 tum ytterdiameter nylon svart 50 fot | AC3PNG 2VDL2Svart50ft.465SEK
NYCOIL 2VDR3 Slang 5/16 Tums Ytterdiameter Nylon Klar 250 fot | AC3PPJ 2VDR3Natural250ft.1 971 kr
NYCOIL 2VDT1 slang 5/16 tum ytterdiameter nylon svart 250 fot | AC3PPP 2VDT1Svart250ft.1 888 kr
NYCOIL 2VDT7 slangar 5/16 tums ytterdiameter nylonblå 50 fot | AC3PPU 2VDU4 2VDT7Blå50ft.440SEK
NYCOIL 2VDU4 slang 5/16 tum ytterdiameter nylonröd 50 fot | AC3PPX 2VDU4Red50ft.440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDL9 slangar 5/16 tums ytterdiameter Nylon klar 50 fot
440SEK /enhet