Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDT1 slang 5/16 tum ytterdiameter nylon svart 250 fot | AC3PPP

NYCOIL 2VDT1 slang 5/16 tum ytterdiameter nylonsvart 250 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PPP Modell: 2VDT1
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
1 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck660 PSI
FärgSvart
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.232 "
Längd250ft.
MaterialNylon
Max. Tryck333 vid 68 grader F.
Utanför Dia.5/16 "eller 8 mm
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.671
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)50.04
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
NYCOIL 2VDL2 slang 5/16 tum ytterdiameter nylon svart 50 fot | AC3PNG 2VDL2Svart50ft.465SEK
NYCOIL 2VDL9 slang 5/16 tum ytterdiameter nylon klar 50 fot | AC3PNP 2VDL9Natural50ft.440SEK
NYCOIL 2VDR3 Slang 5/16 Tums Ytterdiameter Nylon Klar 250 fot | AC3PPJ 2VDR3Natural250ft.1 971 kr
NYCOIL 2VDT7 slangar 5/16 tums ytterdiameter nylonblå 50 fot | AC3PPU 2VDU4 2VDT7Blå50ft.440SEK
NYCOIL 2VDU4 slang 5/16 tum ytterdiameter nylonröd 50 fot | AC3PPX 2VDU4Red50ft.440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDT1 slang 5/16 tum ytterdiameter nylonsvart 250 fot
1 888 kr /enhet