Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDV2 slang 3/8 tums ytterdiameter nylongrön 50 fot | AC3PPZ

NYCOIL 2VDV2-slang 3/8 tums ytterdiameter Nylongrön 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PPZ Modell: 2VDV2

Få det Maj 7, Tisdag
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck660 PSI
FärgGrön
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.275 "
Längd50ft.
MaterialNylon
Max. Tryck333 vid 68 grader F.
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4964
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)40.39
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdVägg tjocklekPris
NYCOIL 2VDL3 Slang 3/8 Tums Ytterdiameter Nylon Svart 50 fot | AC3PNH 2VDL3Svart50ft.1 / 20 "554SEK
NYCOIL 2VDN1 slang 3/8 tums ytterdiameter nylon klar 50 fot | AC3PNQ 2VDN1Natural50ft.1 / 2 "485SEK
NYCOIL 2VDN8 slang 3/8 tum ytterdiameter nylon klar 100 fot | AC3PNY 2VDN8Natural100ft.3 / 64 "976SEK
NYCOIL 2VDP6 Slang 3/8 Tums Ytterdiameter Nylon Svart 100 fot | AC3PPE 2VDP6Svart100ft.1 / 2 "676SEK
NYCOIL 2VDR4 slang 3/8 tum ytterdiameter nylon klar 250 fot | AC3PPK 2VDR4Natural250ft.1 / 2 "2 346 kr
NYCOIL 2VDT8 Slang 3/8 tum Ytterdiameter Nylonblå 50 fot | AC3PPV 2VDT8Blå50ft.1 / 2 "551SEK
NYCOIL 2VDW5 slang 3/8 tum ytterdiameter nylonblå 100 fot | AC3PQC 2VDW5Blå100ft.1 / 2 "887SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDV2-slang 3/8 tums ytterdiameter Nylongrön 50 fot
457SEK /enhet