Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 4HHF4 slang 4mm tum Id 6mm tum ytterdiameter 100 fot blå | AD7ZAN

NYCOIL 4HHF4 Slang 4 mm tum Id 6 mm tum Ytterdiameter 100 fot blå

Finns i lager
Artikel: AD7ZAN Modell: 4HHF4
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
570SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck795 PSI
FärgBlå
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.4mm
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck400 vid 68 grader F.
Utanför Dia.6mm
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.039 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4964
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)41.4
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
NYCOIL 2VDK8 Slang 5/32 tums ytterdiameter nylonsvart 50 fot | AC3PNE 2VDK8825 PSISvart0.106 "50ft.333 vid 68 grader F.5/32 "eller 4 mm0.025 "179SEK
NYCOIL 61662 Slang 3/8 tum Ytterdiameter Nylon Röd 100 fot | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIRed0.275 "100ft.333 vid 68 grader F.3 / 8 "1 / 2 "921SEK
NYCOIL 2VDX6 slang 1/4 tum ytterdiameter nylongrön 100 fot | AC3PQG 2VDX6795 PSIGrön0.170 "100ft.400 vid 68 grader F.1 / 4 "0.035 "586SEK
NYCOIL 61884 Slang 1/2 tum Ytterdiameter Nylon Grön 100 Fot | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiGrön3 / 8 "100ft.267 vid 68 grader F.1 / 2 "1 / 16 "1 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 4HHF4 Slang 4 mm tum Id 6 mm tum Ytterdiameter 100 fot blå
570SEK /enhet