Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDX6 slang 1/4 tum ytterdiameter nylongrön 100 fot | AC3PQG

NYCOIL 2VDX6 slang 1/4 tums ytterdiameter nylongrön 100 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PQG Modell: 2VDX6
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck795 PSI
FärgGrön
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.170 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck400 vid 68 grader F.
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7155
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)40.13
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
NYCOIL 2VDK8 Slang 5/32 tums ytterdiameter nylonsvart 50 fot | AC3PNE 2VDK8825 PSISvart0.106 "50ft.333 vid 68 grader F.5/32 "eller 4 mm0.025 "179SEK
NYCOIL 61662 Slang 3/8 tum Ytterdiameter Nylon Röd 100 fot | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIRed0.275 "100ft.333 vid 68 grader F.3 / 8 "1 / 2 "921SEK
NYCOIL 61884 Slang 1/2 tum Ytterdiameter Nylon Grön 100 Fot | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiGrön3 / 8 "100ft.267 vid 68 grader F.1 / 2 "1 / 16 "1 518 kr
NYCOIL 4HHF4 slang 4mm tum Id 6mm tum ytterdiameter 100 fot blå | AD7ZAN 4HHF4795 PSIBlå4mm100ft.400 vid 68 grader F.6mm0.039 "570SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDX6 slang 1/4 tums ytterdiameter nylongrön 100 fot
586SEK /enhet