OASIS MANUFACTURING XD4000-12 luftkompressor kontinuerlig drift 12 VDC, stil A | AF7UUE 22NW59

OASIS XD4000-12 luftkompressor kontinuerlig drift 12 Vdc, stil A

Finns i lager
Artikel: AF7UUE Modell: XD4000-12Korsreferens: 22NW59

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFordonsmonterad luftkompressor, kontinuerlig drift
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
CylindermaterialGjutjärn
Gratis Air CFM @ 90 PSI8.0
Gratis Air CFM @ Max. Tryck8
Fulllastförstärkare180
HP2.2
SmörjningstypOlja smord
Max. Tryck200 psi
Motorvarvtal1500
motortypBorstad DC
Totala höjden11 "
Total längd21 "
Total bredd7"
Spänning12 VDC
Vikt67 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.1975
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)37.85
HS-kod8414809000

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareArtikelmotortypSpänningPris
OASIS MANUFACTURING XD4000-24 luftkompressor kontinuerlig drift 24 Vdc, stil A | AF7UUF 22NW60 XD4000-2490Fordonsmonterad luftkompressor, kontinuerlig driftBorstad DC24 VDC35 590 kr
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Fordonsmonterad luftkompressor, tankfäste, 12 VDC, stil D | CE7AVF XDT10-3000-12180Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår12 VDC40 967 kr
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Fordonsmonterad luftkompressor, tankfäste, 24 VDC, stil D | CE7AVG XDT10-3000-2490Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår24 VDC42 430 kr
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Fordonsmonterad luftkompressor, tankfäste, 12 VDC, Style C | CE7AVH XDT10-4000-12180Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår12 VDC42 430 kr
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Fordonsmonterad luftkompressor, tankfäste, 24 VDC, Style C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår24 VDC43 894 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OASIS XD4000-12 luftkompressor kontinuerlig drift 12 Vdc, stil A
35 361 kr /enhet