OASIS MANUFACTURING XD4000-24 luftkompressor kontinuerlig drift 24 Vdc, stil A | AF7UUF 22NW60

OASIS XD4000-24 luftkompressor kontinuerlig drift 24 Vdc, stil A

Finns i lager
Artikel: AF7UUF Modell: XD4000-24Korsreferens: 22NW60

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFordonsmonterad luftkompressor, kontinuerlig drift
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
CylindermaterialGjutjärn
Gratis Air CFM @ 90 PSI8.0
Gratis Air CFM @ Max. Tryck8
Fulllastförstärkare90
HP2.2
SmörjningstypOlja smord
Max. Tryck200 psi
Motorvarvtal1500
motortypBorstad DC
Totala höjden11 "
Total längd21 "
Total bredd7"
Spänning24 VDC
Vikt67 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.13
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414809000

Produktinformation:

Oasis Manufacturing XD4000-24 luftkompressor är lämplig för att driva luftverktyg, slagnycklar, slipmaskiner och slipmaskiner. Den kan även användas för sprutmålning, sandblästring och pumpning av däck på stora lastbilar och tung utrustning.

Funktioner:

  • Den kan användas vid tryck upp till 200 psi.
  • Denna Oasis XD4000-24 luftkompressor har en gjutjärnscylinder för hållbarhet och förbättrad oljeretention.
  • Den är utrustad med en instrumentbräda och tryckbrytare för att styra kompressorn.
  • Denna fordonsmonterade luftkompressor har oljesmord cylinder för en kontinuerlig arbetscykel.
  • Den har en inspänning på 24VDC borstad motor på 2.2 hk för att ge en maximal hastighet på 1500 rpm.
  • Denna oasekompressor är integrerad med ett luftfilter för att förhindra att damm och skräp kommer in i cylindern.
  • Den erbjuder monteringsbultar och muttrar för enkel installation.

Kompatibla tillbehör:

  • Oasis tillverkning Syntetisk kompressorolja: Denna kompressorolja är idealisk för smörjning och påfyllning av oljekammare.
  • Oasis tillverkning Justerbar tryckbrytare: Det är en brytare som används för att ersätta tryckbrytaren på denna luftkompressor.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller du en fordonsmonterad luftkompressor på rätt sätt?

A.

  • Utför regelbundna oljebyten.
  • Rengör eller byt ut luftfiltret.
  • Inspektera alla komponenter för läckor eller skador.

F. Vilka är de faktorer som används för att välja rätt elektrisk luftkompressor?

A.

  • Driftscykel eller kompressor arbetstid.
  • Total CFM eller önskad luftflödeshastighet.
  • Elektriska specifikationer som spänning, fas och ström.
  • Storlek på kompressortank.
  • Erforderligt lufttryck.

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareArtikelmotortypSpänningPris
OASIS MANUFACTURING XD4000-12 luftkompressor kontinuerlig drift 12 VDC, stil A | AF7UUE 22NW59 XD4000-12180Fordonsmonterad luftkompressor, kontinuerlig driftBorstad DC12 VDC35 361 kr
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Fordonsmonterad luftkompressor, tankfäste, 12 VDC, stil D | CE7AVF XDT10-3000-12180Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår12 VDC40 967 kr
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Fordonsmonterad luftkompressor, tankfäste, 24 VDC, stil D | CE7AVG XDT10-3000-2490Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår24 VDC42 430 kr
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Fordonsmonterad luftkompressor, tankfäste, 12 VDC, Style C | CE7AVH XDT10-4000-12180Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår12 VDC42 430 kr
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Fordonsmonterad luftkompressor, tankfäste, 24 VDC, Style C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Fordonsmonterad luftkompressorSeriens sår24 VDC43 894 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OASIS XD4000-24 luftkompressor kontinuerlig drift 24 Vdc, stil A
35 590 kr /enhet