Oetiker 10100011 slangklämma erbjuder ett brett utbud av funktioner som gör den lämplig för lågtryckstillämpningar, såsom jordbruk, bilunderhåll och reparationer, HVAC, mat- och dryckesutskänkning och mer. Dessa zinkpläterade öronklämmor används med gummislangar, plastslangar, elkablar och svetsslangar.
Funktioner:
- Oetiker 10100011 slangklämma används för att fästa och täta en slang på en koppling, såsom en nippel.
- Den är försedd med två öron för att fördubbla klämomfånget för enörat klämmor.
- Denna Oetiker 10100011 slangklämma rymmer termisk och vibrationsexpansion, och erbjuder ett bättre fäste än andra klämtyper.
- Den erbjuder positiv klämverkan och en manipuleringssäker tätning med en lätt design.
Kompatibla tillbehör:
- Oetiker HMK 01 / S01: Dessa manuella öronklämmor har klämbackar som sitter rakt på tången (HMK 01) eller sidan av tången (HMK S01), vilket gör dem lätta att arbeta på små ställen.
- Oetiker HO 3000 ME: Dessa pneumatiska öronklämmor har ett pistolgrepp och är lämpliga för Oetikers zinkpläterade öronklämmor. De har en klämbar stängningskraft på 3000 N.
- Oetiker CP 01: Dessa sladdlösa klämtång ger snabb, flexibel och enkel installation av Oetiker 101-seriens klämmor. De säkerställer utmärkt manövrerbarhet och hög noggrannhet i trånga utrymmen.
Standarder och godkännanden:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Vanliga frågor och svar:
F. Hur placerar man en slangklämma korrekt?
A. Öronslangklämmor finns i en mängd olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer samma tillvägagångssätt för korrekt placering på en slang/rör/rörkoppling. Efter att ha tryckt fast slangen ordentligt på den passande delen, placera slangklämman mot slangänden (med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och slangänden).
F. Vilka typer av klämmor erbjuder Oetiker?
A. Oetiker erbjuder ett brett utbud av klämmor, inklusive skruv, öra, fjäder, vajer, snäckväxel och plastklämmor.
F. Vad är skillnaden mellan 1 och 2 öronklämmor?
A. Oetiker 2 öronklämmor har ett större klämområde än 1 öronklämmor. 2 öronklämmor ger hög klämkraft, vilket skapar en fjädereffekt under sammandragning och förlängning av slangen.
F. Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
A. Användare kan använda en roterande / skål nosskärare eller en sidoskärare för att ta bort Oetiker klämmor. Roterande skärare rekommenderas dock inte eftersom de kan manipulera eller skada slangen när du skär av klämman.
F. Är Oetiker-klämmor återanvändbara?
A. Raptor Supplies erbjuder också Oetiker steglösa lågprofilklämmor som är återanvändbara i naturen. De kan öppnas och installeras flera gånger och kan monteras både radiellt och axiellt. Oetikers lågprofil-, universal-, skruv- och profilklämmor är också återanvändbara.
F. Hur mäter man storleken på en öronklämma?
A. Analysera och mät den yttre diametern (OD) på slangen som är installerad på anslutningen. Välj en slangklämma så att slangens ytterdiameter hamnar ungefär i mitten av klämområdet.
F. Hur drar vi åt en Oetiker 10100011 slangklämma?
A. För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot föraren glider in i hylsan. Vrid sedan drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt runt slangen hårt och säkert.