Steglösa öronklämmor i 167-serien
Oetiker 167-serien steglösa öronklämmor har en standard öronstorlek som kräver ett installationsverktyg för montering. De har konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion och säkerställa 360 graders, jämn kompression och yttryck. Dessa öronklämmor har en patenterad PEXGrip VVS-anslutning som greppar röret för enkel, snabb och säker installation. Det förhindrar också att klämman glider. Den speciella designen av Oetiker 167-seriens steglösa klämmor överlappar och/eller eliminerar enhetens inre omkrets för att ge en optimal, läckagefri tätning och perfekt rundhet. Vidare utövar spont-i-spår (tunga som ligger i spår) ett tryck på de sammansatta delarna för att möjliggöra för enheten att applicera repetitiv radiell kraft helt runt anslutningens diameter.
Raptor Supplies är en pålitlig leverantör av Oetiker-klämmor som ger en säker anslutning till komponenter eller delar som ska sammanfogas, samtidigt som de hanterar termisk och vibrationsexpansion eller sammandragning.
Vanliga frågor
Hur mäter man storleken på en öronklämma?
Analysera och mät helt enkelt den yttre diametern (OD) på slangen som är installerad på anslutningen. Välj sedan en slangklämma på ett sådant sätt att slangens ytterdiameter är ungefär i mitten av klämmans klämområde.
Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
Verktyg som en roterande eller skålnässkärare eller sidoskärare kan användas för att ta bort Oetiker-klämmor. Roterande skärare rekommenderas dock inte eftersom de kan manipulera eller skada slangen när du skär av klämman.
Hur drar vi åt en steglös klämma?
För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot föraren glider in i hylsan. Vrid sedan drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt runt slangen hårt och säkert.
Är Oetiker-klämmor återanvändbara?
Raptor Supplies erbjuder också Oetiker steglösa lågprofilklämmor som är återanvändbara i naturen. De kan öppnas och installeras flera gånger och kan monteras både radiellt och axiellt. Oetikers lågprofil-, universal-, skruv- och profilklämmor är också återanvändbara i naturen.
Vilka typer av klämmor erbjuder Oetiker?
Oetiker erbjuder ett brett utbud av klämmor, inklusive skruva, öra, fjäder, tråd, snäckväxel och plastklämmor.
Hur placerar man en slangklämma korrekt?
Öronslangklämmor finns i en mängd olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer samma riktlinjer för korrekt placering på en slang/rör/rörkoppling. När slangen har tryckts fast ordentligt på den passande delen, placera slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.
Vad är skillnaden mellan öronklämmor och skruvklämmor?
Öronklämmor använder sin enkla/dubbla öronkonfiguration för att krympa under konstant käkkraft för att ge enhetlig klämkraft. Skruvklämmor har en inbyggd skruv, brygga och D-mutter för att dra åt dem runt en slang med en skruvmejsel.
När ska jag byta ut mina slangklämmor?
Kylarslangklämmor och kylarslangar bör bytas ut vart 3:e till 5:e år så att motorn är i gott skick. Med användning och ålder kan dessa slangar bli spröda, svullna eller korroderade. Kylaren kan bara kyla bilen om det interna trycket förblir högt.
Slangklämmor gjorda av vilka material är idealiska för marina applikationer?
Du bör alltid använda slangklämmor av högkvalitativt rostfritt stål (som 316 rostfritt stål).
Kräver Oetikers slangklämmor underhåll eller periodisk inspektion?
Oetikers slangklämmor kräver i allmänhet inget rutinunderhåll. Det är dock tillrådligt att inspektera dem regelbundet för tecken på korrosion, skador eller lossnade.