Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 10100029 Slangklämma, bandbredd 0.354 tum, storleksintervall 18.1 mm till 22 mm, paket med 100 stycken | AC8UCN 3DUN4

OETIKER 10100029 Slangklämma, bandbredd 0.354 tum, storleksintervall 18.1 mm till 22 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC8UCN Modell: 10100029Korsreferens: 3DUN4
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
1 720 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialFörzinkat stål, Materialnr. 1.0338/SAE 1008/1010
Bandtjocklek0.059 "
Bandbredd0.354 "
FinishElförzinkad
MaterialFörzinkat stål, Materialnr. 1.0338/SAE 1008/1010
Paketstorlek100
Storleksområde18.1 mm till 22 mm
Storleksreferens1922
Typ2 örat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)1.4
Fartygets längd (cm)9.5
Fartygets bredd (cm)8
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensPaketstorlekBandtjocklekförp. Antal.Pris
OETIKER 10100000 Slangklämma, bandbredd 0.138 tum, storleksintervall 3.1 mm till 4.1 mm, paket med 100 stycken | AC8UCJ 3DUL9 101000003.1 mm till 4.1 mm0.138 "00411000.02 "100792SEK
OETIKER 10100001 Slangklämma, bandbredd 0.138 tum, storleksintervall 3.5 mm till 4.5 mm, paket med 100 | AC8UCK 3DUN1 101000013.5 mm till 4.5 mm0.138 "00451000.024 "100792SEK
OETIKER 10100002 Slangklämma, bandbredd 0.197 tum, storleksintervall 3.4 mm till 5 mm, paket med 100 | AC8UCL 3DUN2 101000023.4 mm till 5 mm0.197 "03051000.026 "100792SEK
OETIKER 10100022 Slangklämma, bandbredd 0.315 tum, storleksintervall 14 mm till 17 mm, paket med 100 | AC8UCM 3DUN3 1010002214 mm till 17 mm0.315 "15171000.047 "100920SEK
OETIKER 10100032 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 21.1 mm till 25 mm, paket med 100 | AC8UCP 3DUN5 1010003221.1 mm till 25 mm0.394 "22251000.059 "1001 993 kr
OETIKER 10100035 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 24 mm till 28 mm, paket med 100 | AC8UCQ 3DUN6 1010003524 mm till 28 mm0.394 "25281000.059 "1001 399 kr
OETIKER 10100041 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 29.3 mm till 34 mm, paket med 100 | AC8UCR 3DUN7 1010004129.3 mm till 34 mm0.394 "31341000.059 "1002 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 10100029 Slangklämma, bandbredd 0.354 tum, storleksintervall 18.1 mm till 22 mm, paket med 100
1 720 kr /packa