Oetiker 10100027 slangklämma används för att fästa en slang över en koppling genom att klämma ner slangen. Denna Oetiker 10100027 slangklämma kan användas i olika industrier för att säkra transporten av vätskor, gaser, kemikalier och andra produkter.
Funktioner:
- Oetiker 10100027 klämma är en typ av slangklämma bildad av ett band med ett eller flera enhetliga "öron".
- Örat på denna slangklämma stängs med ett tångverktyg för att skapa en tät, läckagesäker anslutning vid slangkopplingen.
- Denna öronslangklämma används ofta i utmanande applikationer där tunnväggiga slangar, styv plast och hårda och mjuka gummin finns.
- Oetiker 10100027 slangklämma är tillverkad för permanent installation och kan inte återanvändas eftersom den endast kan separeras med destruktiva medel.
Standarder och godkännanden:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan klämmorna för dubbelörat och enkelörat?
A. Dubbla öronklämmor ger ökad klämkraft, medan enkla öronklämmor tillåter snabb och enkel installation och borttagning.
F. Hur tar man bort en Oetiker 10100027 slangklämma?
A. Användare kan använda verktyg, som en sido-/skålsskärare, för att ta bort spärren och dra tillbaka klämmorna från slangarna. Det rekommenderas inte att använda roterande skärare eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.
F. Kan Oetiker-klämmor återanvändas efter borttagning?
S. Nej, vi kan inte återanvända öronklämmorna när de har klippts och tagits bort eftersom deras "öra" skadas. Men utvalda Oetiker-klämmor som lågprofil-, universal- och skruvklämmor kan återanvändas efter borttagning från slangar.
F. Hur mäter du öronklämmor?
A. - Montera slangen på röret eller kopplingen (som expanderar slangen).
- Beräkna OD (yttre diameter) på slangen.
- Välj en klämma som kan rymma den givna diametern i mitten av dess intervall.