Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L5 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AG7DZF 5WJH2

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L5 Mini gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AG7DZF Modell: XCMD2102L5Korsreferens: 5WJH2
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
2 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för miniatyr
Ställdonets längd0.8 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps6
ArmmaterialMetall
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup0.63 "
Elektrisk koppling5 m kabel, 5 trådar
Höjd1.97 "
IP-värde68
MovementHorisontell
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft1.6 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.46 "
RullmaterialStål
Rullbredd0.14 "
Resa0.31 "
Spänningsvärde240AC / 250DC
Bredd1.18 "
KabeldragningPlug-in-kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStälldonets längdStälldonets placeringIP-värdeMovementNEMA-betygDriftkraftRoller Dia.Pris
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "★★★★68Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 lb.0.46 "1 563 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106L1 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "★★★★68Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 tum .-lb.-1 436 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L5 Mini Gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "★★★★68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.-2 047 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "★★★★67Vertikal, ett sätt1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.0.55 "2 708 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2101L1 Mini Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Sida68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 tum .-lb.-1 524 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L2 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "★★★★68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.-1 389 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "★★★★67Horisontell, ett sätt1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.0.55 "2 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L5 Mini gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc
2 184 kr /enhet