Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 10100034 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 22.5 mm till 27 mm, paket med 100 | AD7FCW 4E603

OETIKER 10100034 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 22.5 mm till 27 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: AD7FCW Modell: 10100034Korsreferens: 4E603
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
1 232 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialFörzinkat stål, Materialnr. 1.0338/SAE 1008/1010
Bandtjocklek0.059 "
Bandbredd0.394 "
FinishElförzinkad
MaterialFörzinkat stål, Materialnr. 1.0338/SAE 1008/1010
Paketstorlek100
Storleksområde22.5 mm till 27 mm
Storleksreferens2327
Typ2 örat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)2.39
Fartygets längd (cm)8.51
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensPaketstorlekBandtjocklekförp. Antal.Pris
OETIKER 10100000 Slangklämma, bandbredd 0.138 tum, storleksintervall 3.1 mm till 4.1 mm, paket med 100 stycken | AC8UCJ 3DUL9 101000003.1 mm till 4.1 mm0.138 "00411000.02 "100792SEK
OETIKER 10100001 Slangklämma, bandbredd 0.138 tum, storleksintervall 3.5 mm till 4.5 mm, paket med 100 | AC8UCK 3DUN1 101000013.5 mm till 4.5 mm0.138 "00451000.024 "100792SEK
OETIKER 10100002 Slangklämma, bandbredd 0.197 tum, storleksintervall 3.4 mm till 5 mm, paket med 100 | AC8UCL 3DUN2 101000023.4 mm till 5 mm0.197 "03051000.026 "100792SEK
OETIKER 10100022 Slangklämma, bandbredd 0.315 tum, storleksintervall 14 mm till 17 mm, paket med 100 | AC8UCM 3DUN3 1010002214 mm till 17 mm0.315 "15171000.047 "100920SEK
OETIKER 10100029 Slangklämma, bandbredd 0.354 tum, storleksintervall 18.1 mm till 22 mm, paket med 100 stycken | AC8UCN 3DUN4 1010002918.1 mm till 22 mm0.354 "19221000.059 "1001 720 kr
OETIKER 10100032 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 21.1 mm till 25 mm, paket med 100 | AC8UCP 3DUN5 1010003221.1 mm till 25 mm0.394 "22251000.059 "1001 993 kr
OETIKER 10100035 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 24 mm till 28 mm, paket med 100 | AC8UCQ 3DUN6 1010003524 mm till 28 mm0.394 "25281000.059 "1001 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 10100034 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 22.5 mm till 27 mm, paket med 100
1 232 kr /packa