Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 15100003 Slangklämma, bandbredd 0.236 tum, storleksintervall 5 mm till 7 mm, paket med 100 | AD7FCC 4E583

OETIKER 15100003 Slangklämma, bandbredd 0.236 tum, storleksintervall 5 mm till 7 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: AD7FCC Modell: 15100003Korsreferens: 4E583
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
1 036 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandtjocklek0.024 "
Bandbredd0.236 "
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek100
Storleksområde5 mm till 7 mm
Storleksreferens0507R
TypCrimp, 2-öronslang

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.2
Fartygets längd (cm)3.51
Fartygets bredd (cm)3.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensPaketstorlekBandtjocklekförp. Antal.Pris
OETIKER 15100004 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 7 mm till 9 mm, paket med 100 | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm till 9 mm0.276 "0709R1000.031 "1001 121 kr
OETIKER 15100008 Slangklämma, bandbredd 0.315 tum, storleksintervall 14 mm till 17 mm, paket med 100 | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm till 17 mm0.315 "1517R1000.031 "1001 394 kr
OETIKER 15100011 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 18.1 mm till 22 mm, paket med 100 | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm till 22 mm0.394 "1922R1000.039 "1001 618 kr
OETIKER 15100013 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 21.1 mm till 25 mm, paket med 100 | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm till 25 mm0.394 "2225R1000.039 "1001 819 kr
OETIKER 15100015 Slangklämma, bandbredd 0.394 tum, storleksintervall 24 mm till 28 mm, paket med 100 | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm till 28 mm0.394 "2528R1000.039 "1002 084 kr
OETIKER 15100023 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 8 mm till 11 mm, paket med 100 | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm till 11 mm0.276 "0811R1000.024 "1001 121 kr
OETIKER 15100006 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 11.1 mm till 13 mm, paket med 100 | AD7FCE 4E586 / 1113R 1510000611.1 mm till 13 mm0.276 "1113R1000.024 "1001 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 15100003 Slangklämma, bandbredd 0.236 tum, storleksintervall 5 mm till 7 mm, paket med 100
1 036 kr /packa