Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 15300000 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.9 mm till 3.3 mm, paket med 100 stycken | CD4QRR

OETIKER 15300000 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.9 mm till 3.3 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QRR Modell: 15300000
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
510SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredd0.27 "
Öronbredd1.4 mm
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek100
Storleksområde2.9 mm till 3.3 mm
Storleksreferens3.3
Typ1 örat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0093
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)7.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 15300001 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3 mm till 3.5 mm, paket med 100 | CD4QRT 153000013 mm till 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm1001001 028 kr
OETIKER 15300002 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.3 mm till 4.1 mm, paket med 100 stycken | CD4QRU 153000023.3 mm till 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100510SEK
OETIKER 15300054 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.7 mm till 4.6 mm, paket med 100 stycken | CD4QRV 153000543.7 mm till 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100928SEK
OETIKER 15300003 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 4.1 mm till 5.1 mm, paket med 100 stycken | CD4QRW 153000034.1 mm till 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm1001001 338 kr
OETIKER 15300055 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 4.6 mm till 5.6 mm, paket med 100 stycken | CD4QRX 153000554.6 mm till 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001001 359 kr
OETIKER 15300004 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 5.1 mm till 6.1 mm, paket med 100 stycken | CD4QRY 153000045.1 mm till 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001001 338 kr
OETIKER 15300005 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 5.6 mm till 6.6 mm, paket med 100 | CD4QRZ 153000055.6 mm till 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100100526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 15300000 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.9 mm till 3.3 mm, paket med 100
510SEK /packa