Oetiker öronklämmor används för att permanent klämma tvärlänkade PEX-slangar och slangar i vattenförsörjningsrörsystem, petrokemi, hydraulik och fordonsindustri och kommersiella sektorer. De får sitt namn från stängningsmekanismen som replikerar det mänskliga örat.
Oetiker 167-serien Stepless öronklämmor är integrerade med mekanisk förregling med flera ingreppslägen för att ändra storleken på klämmorna enligt olika slangdiametrar. De har en konstruktion i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet och strukturell styvhet. Dessa öronklämmor erbjuder en steglös design med en spont-i-spår-funktion för enhetlig läckagefri tätning runt slangen. De har gradfria listkanter för att förhindra skador på slangarna eller andra delar som kläms fast.
Oetiker 16700010 öronklämma har ett 7 mm smalt band med 0.6 mm tjocklek för lätt och koncentrerad överföring av klämkraft runt klämman. Den kan passa slangar med storlekar från 10.8 till 13.3 mm. Oetiker 16700010 klämma har ett 8 mm brett enkelöra med en fördjupning för att leverera maximal klämkraft samtidigt som den anpassar sig till termiska expansioner. Raptor Supplies erbjuder denna Oetiker 16700010 StepLess öronklämma i en förpackning med 100 klämmor för användning i liknande inställningar och liknande stora slangar.
Användningsområden:
Oetiker 16700010 klämma är idealisk för att klämma fast slangar och förhindra att de lossnar från kopplingar i jordbruks-, bil- och industriapplikationer. Denna Oetiker 16700010 klämma utövar hög klämkraft för att säkerställa läckagefri drift utan att skada slangarna.
Funktioner:
- Oetiker 16700010 Stepless öronklämma används för att hålla slangar och slangar tätt över kopplingar.
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för exceptionell korrosionsbeständighet och hållbarhet i tuffa miljöförhållanden.
- Oetiker 16700010 klämma har ett enda öra med en fördjupning för manipuleringssäker hantering vid temperaturfluktuationer.
- Denna Oetiker 16700010 öronklämma har tunga-i-spår/steglös design för att applicera radiell kraft kontinuerligt runt dess omkrets.
- Oetiker 16700010 klämma är utrustad med en flerlägesspärr för att stänga/låsa klämman över olika storlekar av slangar.
- Den har gradfria kanter på sitt 7 mm smala band för att minska slangskador och koncentrera spännkraftöverföringen för en tät passning.
Kompatibla tillbehör:
- HMK 01 och HMK S01: Dessa manuella spännverktyg har en rak spännback (HMK 01) för standarddrift eller en sidospännback (HMK S01) för lågvolymmontering i små utrymmen. De är användbara under kraftövervakade fältoperationer. Användare kan alternativt använda spärrtång för att stänga Oetiker 16700010 öronklämma.
- HO 2000 - 4000 ME: Dessa pneumatiska tångsystem är idealiska för enhetlig installation med hög volym av Oetiker 16700010 klämmor. Dessa tång ger optimal stängningskraft för att krympa klämöron och dra åt klämman runt en slang.
- CP 01: Denna sladdlösa klämtång har lätt och ergonomisk design för fri rörelse under Oetiker 16700010 klämmontering. Den erbjuder exakt spännkraft och obegränsad drift var som helst.
- HO 2000 - 4000 EL: Dessa elektroniskt styrda klämtång är lämpliga för att kontrollera och övervaka klämkraften för konsekvent stängning av Oetiker 16700010 öronklämma.
Standarder och godkännanden:
- Oetiker 16700010 klämma är tillverkad i enlighet med DIN EN ISO 9227 internationella standarder för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Oetiker 16700010 slangklämmor och dess tillbehör uppfyller också kraven i IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa och felfri och överlägsen prestanda hos klämmorna.
Installation:
Steg för att installera öronklämma över slangar är:
- Mät den yttre diametern på slangen monterad på ett fästmaterial (som en nippel). Slangens ytterdiameter bör vara något över diameterintervallet för Oetiker 16700010 klämma.
- Placera Oetiker 16700010 klämma nära slangänden och koppla in flerlägesspärren med låsflikar.
- Använd en käft eller tång med konstant kraft för att krympa över Oetiker 16700010 klämmans öronbredd och minska klämdiametern för tät passning över slangen.
- Applicera ett enda verktygsslag för att stänga Oetiker 16700010 klämma på en gång för att förhindra skador på klämman.
- Stängningskraften som appliceras av kraftövervakade installationsverktyg för att ge erforderlig materialkompression / yttryck måste baseras på dimensionsutvärdering och experiment på typ & toleransnivå för de delar som spänns fast.
- På grund av Oetiker 16700010-klämmans manipuleringssäkra konstruktion måste den antingen skäras vid klämbandet/örat eller bändas upp vid den mekaniska spärren. Detta leder till att Oetiker 16700010-klämman förstörs, vilket eliminerar risken för återanvändning.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Oetiker-klämmor återanvändbara?
S. Ja, Oetikers slangklämmor som snäckdrivning, StepLess skruv & V-klämmor är återanvändbara. De kan lätt öppnas och installeras när som helst behov uppstår. De är idealiska för underhåll och service i tillverknings- och fordonsanläggningar. Dessa klämmor kan även installeras både radiellt och axiellt.
F. Hur väljer man lämplig Oetiker slangklämma?
A. För att kontrollera storlekskravet, installera slangen på röret eller kopplingen (som expanderar slangen), kontrollera sedan slangens ytterdiameter. Välj slutligen en slangklämma som stödjer slangdiametern i sitt klämområde.
F. Vilka klämmaterial är lämpliga för marina applikationer?
S. För marina applikationer ska användaren alltid använda slangklämmor gjorda av högkvalitativt rostfritt stål (som 316 rostfritt stål).
F. Hur placerar man Oetiker 16700010 slangklämma korrekt?
A. Slangklämmor finns i olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma process för korrekt montering på en slang och rör/rörkoppling. När slangen väl har tryckts fast på den passande delen, placeras Oetiker 16700010 slangklämma mot änden av slangen. Cirka bör det finnas 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.