Oetiker 16700020 slangklämma är utformad för att ansluta en slang över en koppling genom att klämma ner slangen. Den är lämplig för lågtrycksapplikationer inom bil-, värme- och ventilationsindustrin, gruvdrift, jordbruk och VVS-industrin. Denna slangklämma är kompatibel med plastslangar, elkablar och gummi- och svetsslangar.
Funktioner:
- Oetiker 16700020 slangklämma har en exakt spont-i-spår-design och erbjuder en sömlös inre bandomkrets för en 360-graders enhetlig tätning.
- Denna klämma i 167-serien är konstruerad med ett smalt band för robust tätningskompression med det slätkantade bandstålet för att undvika slitage på slangen.
- Oetiker 16700020 slangklämma är tillverkad för permanent installation och kan inte återanvändas eftersom den endast kan separeras med destruktiva medel.
- Denna öronslangklämma används ofta i utmanande applikationer där tunnväggiga slangar, styv plast och hårda och mjuka gummin finns.
Standarder och godkännanden:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mäter du öronklämmor?
A. - Montera slangen på röret eller kopplingen (som expanderar slangen).
- Beräkna OD (yttre diameter) på slangen.
- Välj en klämma som kan rymma den givna diametern i mitten av dess intervall.
F. Kan Oetiker-klämmor återanvändas efter borttagning?
S. Användare kan inte använda öronklämmor när de har klippts av och tagits bort eftersom deras "öra" skadas. Men utvalda Oetiker-klämmor som lågprofil-, universal- och skruvklämmor är återanvändbara efter borttagning från slangar.
F. Hur tar man bort en Oetiker 16700020 slangklämma?
A. Användare kan använda verktyg, som en sido-/skålsskärare, för att ta bort spärren och dra tillbaka klämmorna från slangarna. Användare ska inte använda roterande skär eftersom de kan skada slangen när man skär klämman.
F. Vad är skillnaden mellan klämmorna för dubbelörat och enkelörat?
A. Dubbla öronklämmor ger ökad klämkraft, medan enkla öronklämmor tillåter snabb och enkel installation och borttagning.
F. Vad är en Oetiker-klämma?
A. Oetiker-klämma är ett metallband med ett utskjutande "öra", vars sidor kläms ihop för att stärka ringen runt en slang. Metallbandet fästs runt slangen som ska anslutas.