Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 16700105 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 115.8 mm till 119 mm, paket med 100 | CD4QEV

OETIKER 16700105 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 115.8 mm till 119 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QEV Modell: 16700105
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
1 685 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Banddimension7 x 0.6 mm
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandtjocklek0.023 "
Bandbredd0.27 "
Öronbredd10 mm
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek100
Storleksområde115.8 mm till 119 mm
Storleksreferens119.0-706R
TypCrimp, steglöst öra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2341
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensBanddimensionÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 16700992 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 9.8 mm till 12.3 mm, paket med 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm till 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-1001001 070 kr
OETIKER 16702490 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 10.3 mm till 12.8 mm, paket med 100 stycken | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm till 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-1001001 070 kr
OETIKER 16700011 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 11.3 mm till 13.8 mm, paket med 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm till 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100958SEK
OETIKER 16700015 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 12.8 mm till 15.3 mm, paket med 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm till 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100982SEK
OETIKER 16702494 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 13.7 mm till 16.2 mm, paket med 100 stycken | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm till 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100996SEK
OETIKER 16700993 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 10.8 mm till 13.3 mm, paket med 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm till 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100972SEK
OETIKER 16700997 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 11.5 mm till 14 mm, paket med 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm till 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-1001001 064 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 16700105 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 115.8 mm till 119 mm, paket med 100
1 685 kr /packa