Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 16700304 Slangklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 34.8 mm till 38 mm, paket med 100 | CD4QFB

OETIKER 16700304 Slangklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 34.8 mm till 38 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QFB Modell: 16700304
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
1 350 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Banddimension9 x 0.8 mm
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandtjocklek0.8 mm
Bandbredd9 mm
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Paketstorlek100
Storleksområde34.8 mm till 38 mm
Storleksreferens38.0-908R
TypÖronklämma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2341
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Oetiker 16700304 slangklämma används i bil-, lantbruks-, VVS- och HVAC-system för att säkra slangar för att förhindra läckor, bibehålla korrekta anslutningar och säkerställa ett effektivt flöde av vätskor eller gaser. Den är gjord av rostfritt stål för hållbarhet och motståndskraft mot korrosion. Denna klämma har ett smalt band som effektivt koncentrerar överföringen av klämkraft för minskad vikt. Den har en steglös design för enhetlig kompression eller yttryck över 360 grader. Oetiker 16700304 steglös klämma kommer med en klämöra aspekt för att kompensera för komponenttoleranser för justerbart yttryck.

Vanliga frågor och svar:

F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande Oetiker-klämmor med högre bandbredd?

S. Ja, kunder som söker efter klämmor med högre bandbredd kan välja 16705419 slangklämma med en bandbredd på 0.39 tum.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en steglös öronklämma?

A.

  • Bestäm det specifika användningsfallet för klämman.
  • Se till att klämmaterialet passar applikationen.
  • Välj en klämma som passar din slang eller föremålsstorlek.
  • Tänk på hur lätt klämman kan installeras.
  • Utvärdera om klämman erbjuder justerbart tryck.
  • Kontrollera om klämmaterialet motstår korrosion.

F. Hur rengör och underhåller jag Oetiker 16700304 slangklämma?

A.

  • Inspektera regelbundet för skräp eller slitage.
  • Rengör försiktigt med en fuktig trasa.
  • Undvik slipande rengöringsmedel för att förhindra skador.
  • Torka klämman noggrant efter rengöring.
  • Kontrollera visuellt om det finns rost eller korrosion.
  • Överväg att byta ut om den är skadad.
  • Föra register över rengöring och inspektion.

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensBanddimensionÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 16700992 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 9.8 mm till 12.3 mm, paket med 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm till 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-1001001 070 kr
OETIKER 16702490 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 10.3 mm till 12.8 mm, paket med 100 stycken | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm till 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-1001001 070 kr
OETIKER 16700011 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 11.3 mm till 13.8 mm, paket med 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm till 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100958SEK
OETIKER 16700015 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 12.8 mm till 15.3 mm, paket med 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm till 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100982SEK
OETIKER 16702494 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 13.7 mm till 16.2 mm, paket med 100 stycken | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm till 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100996SEK
OETIKER 16700993 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 10.8 mm till 13.3 mm, paket med 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm till 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100972SEK
OETIKER 16700997 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 11.5 mm till 14 mm, paket med 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm till 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-1001001 064 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 16700304 Slangklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 34.8 mm till 38 mm, paket med 100
1 350 kr /packa