Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 17700343 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 19 mm till 44 mm, paket med 10 | CD4RBK

OETIKER 17700343 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 19 mm till 44 mm, paket med 10

Finns i lager
Artikel: CD4RBK Modell: 17700343

Få det Maj 7, Tisdag
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
189SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material301 Stainless Steel
Bandbredd1 / 2 "
Paketstorlek10
SAE-storlek20
Skruvmaterial410 Stainless Steel
Storleksområde19 mm till 44 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1494
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddSAE-storlekPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 17700338 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 9 mm till 22 mm, paket med 10 | CD4RBE 177003389 mm till 22 mm1 / 2 "61010161SEK
OETIKER 17700339 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 11 mm till 25 mm, paket med 10 | CD4RBF 1770033911 mm till 25 mm1 / 2 "81010164SEK
OETIKER 17700340 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 13 mm till 27 mm, paket med 10 | CD4RBG 1770034013 mm till 27 mm1 / 2 "101010263SEK
OETIKER 17700341 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 14 mm till 32 mm, paket med 10 | CD4RBH 1770034114 mm till 32 mm1 / 2 "121010173SEK
OETIKER 17700342 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 17 mm till 38 mm, paket med 10 | CD4RBJ 1770034217 mm till 38 mm1 / 2 "161010181SEK
OETIKER 17700344 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 25 mm till 51 mm, paket med 10 | CD4RBL 1770034425 mm till 51 mm1 / 2 "241010193SEK
OETIKER 17700345 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 32 mm till 57 mm, paket med 10 | CD4RBM 1770034532 mm till 57 mm1 / 2 "281010200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 17700343 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 19 mm till 44 mm, paket med 10
189SEK /packa