Kabeltråd och slangklämmor

Filter

StilModellClamp RangePris (ex moms)
APY-241-1 / 2 till 2 "87 SEK
APY-201-1/4 To 1-3/4"87 SEK
APY-161-1/16 To 1-1/2"87 SEK
APY-281-3/4 To 2-1/4"90 SEK
APY-61/2 till 13/16 "79 SEK
APY-322 till 2-9 / 16 "44 SEK
APY-402-5 / 16 till 3 "94 SEK
APY-442-11/16 To 3-3/8"95 SEK
APY-523 till 3-3 / 4 "96 SEK
APY-643-7/16 To 4-7/16"99 SEK
APY-103/4 To 1-1/8"28 SEK
APY-804-1/8 To 5-7/16"107 SEK
APY-965-1/8 To 6-1/2"112 SEK
APY-1045-7/8 To 7-1/8"117 SEK
APY-85/8 till 15/16 "84 SEK
APY-35/16 till 9/16 "79 SEK
APY-1226-7/8 To 8-1/8"125 SEK
APY-1387-7/8 To 9-1/8"127 SEK
APY-127/8 To 1-1/4"86 SEK
APY-47/16 till 11/16 "79 SEK
APY-1548-7/8 To 10-1/16"132 SEK
APY-1709-7/8 To 11-1/8"135 SEK
APY-18610-7/8 To 12-1/8"135 SEK
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
ALVZ-211-5 / 16 "26 SEK
ALVZ-422-5 / 8 "167 SEK
ALVZ-462-7 / 8 "175 SEK
ALVZ-573-9 / 16 "159 SEK
StilModellIsoleringUtanför Dia.
AHWT318101"3 1/8 "
RFQ
AHWT218101"2 1/8 "
RFQ
AHWT118101"1 1/8 "
RFQ
AHWT158101"1 5/8 "
RFQ
AHWT78101"7 / 8 "
RFQ
AHWT518101"5 1/8 "
RFQ
AHWT418101"4 1/8 "
RFQ
AHWT58101"5 / 8 "
RFQ
AHWT618101"6 1/8 "
RFQ
AHWT258101"2 5/8 "
RFQ
AHWT138101"1 3/8 "
RFQ
AHWT418151-1 / 2 "4 1/8 "
RFQ
AHWT258151-1 / 2 "2 5/8 "
RFQ
AHWT158151-1 / 2 "1 5/8 "
RFQ
AHWT118151-1 / 2 "1 1/8 "
RFQ
AHWT618151-1 / 2 "6 1/8 "
RFQ
AHWT138151-1 / 2 "1 3/8 "
RFQ
AHWT78151-1 / 2 "7 / 8 "
RFQ
AHWT318151-1 / 2 "3 1/8 "
RFQ
AHWT218151-1 / 2 "2 1/8 "
RFQ
AHWT58151-1 / 2 "5 / 8 "
RFQ
AHWT518151-1 / 2 "5 1/8 "
RFQ
AHWT118121 / 2 "1 1/8 "
RFQ
AHWT78121 / 2 "7 / 8 "
RFQ
AHWT158121 / 2 "1 5/8 "
RFQ
StilModellStorlekPris (ex moms)
AHVN-081 / 2 "80 SEK
AHVN-041 / 4 "77 SEK
AHVN-123 / 4 "85 SEK
AHVN-063 / 8 "78 SEK
AHVN-105 / 8 "80 SEK
AHVN-055 / 16 "77 SEK
AHVN-099 / 16 "80 SEK
StilModellMätareStorlekPris (ex moms)
AHAC3-6113"518 SEK
AHAC3-16113"1 296 SEK
AHAC3-5113"430 SEK
AHAC3-3113"328 SEK
AHAC3-2113"242 SEK
AHAC3-4113"418 SEK
AHAC2-7142"301 SEK
AHAC2-6142"273 SEK
AHAC2-3142"169 SEK
AHAC2-4142"202 SEK
AHAC1-3141 1/2 lbs.167 SEK
AHAC1-32141 1/2 lbs.917 SEK
AHAC1-2141 1/2 lbs.135 SEK
AHAC2-5142"240 SEK
AHAC2-24142"742 SEK
AHAC2-2142"142 SEK
AHAC1-7141 1/2 lbs.290 SEK
AHAC1-6141 1/2 lbs.261 SEK
AHAC1-5141 1/2 lbs.227 SEK
AHAC1-4141 1/2 lbs.198 SEK
StilModellPris (ex moms)
AWSS20101 SEK
RFQ
AWSS48138 SEK
RFQ
AWSS40103 SEK
RFQ
AWSS36126 SEK
RFQ
AWSS32111 SEK
RFQ
AWSS56118 SEK
RFQ
AWSS34124 SEK
RFQ
AWSS80200 SEK
RFQ
AWSS52144 SEK
RFQ
AWSS24108 SEK
RFQ
AWSS22106 SEK
RFQ
AWSS16100 SEK
RFQ
AWSS72177 SEK
RFQ
AWSS64164 SEK
RFQ
AWSS60158 SEK
RFQ
AWSS19100 SEK
RFQ
AWSS88214 SEK
RFQ
AWSS28114 SEK
RFQ
AWSS44133 SEK
RFQ
StilModellStorlekPris (ex moms)
ASSN-181 1 / 8 "119 SEK
ASSN-161"104 SEK
ASSN-081 / 2 "94 SEK
ASSN-041 / 4 "91 SEK
ASSN-123 / 4 "99 SEK
ASSN-063 / 8 "92 SEK
ASSN-033 / 16 "86 SEK
ASSN-105 / 8 "94 SEK
ASSN-055 / 16 "92 SEK
ASSN-147 / 8 "102 SEK
ASSN-099 / 16 "94 SEK
StilModellPris (ex moms)
ADL24238 SEK
ADL275270 SEK
ADL306329 SEK
ADL32206 SEK
RFQ
ADL328304 SEK
RFQ
ADL350293 SEK
RFQ
AJ48105 SEK
RFQ
AJ49125 SEK
RFQ
ADL14196 SEK
RFQ
ADL20222 SEK
AJX49186 SEK
RFQ
DIXON -

Hydrauliska slangklämmor

StilModellPris (ex moms)
AHRC-200645 SEK
RFQ
BHD1-4260 SEK
RFQ
AHRC-150519 SEK
RFQ
BHD1-8339 SEK
RFQ
CHRC-075251 SEK
RFQ
CHRC-050274 SEK
RFQ
CHRC-037371 SEK
RFQ
CHRC-100415 SEK
RFQ
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
ASVN-161"77 SEK
ASVN-181-1 / 8 "80 SEK
ASVN-081 / 2 "77 SEK
ASVN-041 / 4 "76 SEK
ASVN-123 / 4 "77 SEK
ASVN-063 / 8 "76 SEK
ASVN-033 / 16 "76 SEK
ASVN-105 / 8 "77 SEK
ASVN-055 / 16 "76 SEK
ASVN-147 / 8 "77 SEK
ASVN-099 / 16 "77 SEK
DIXON -

T-bultklämmor

StilModellArtikelPris (ex moms)
AHSTBC1000Clamp490 SEK
RFQ
BSTBC650Clamp159 SEK
RFQ
BSTBC1200Clamp204 SEK
RFQ
BSTBC1088Clamp199 SEK
RFQ
CTBC675Clamp121 SEK
RFQ
CTBC650Clamp119 SEK
RFQ
CTBC500Clamp108 SEK
RFQ
CTBC382Clamp99 SEK
RFQ
CTBC275Clamp88 SEK
BSTBC900Clamp175 SEK
RFQ
BSTBC750Clamp166 SEK
RFQ
BSTBC600Clamp147 SEK
RFQ
BSTBC131Clamp160 SEK
RFQ
BSTBC382Clamp133 SEK
RFQ
BSTBC362Clamp132 SEK
RFQ
BSTBC325Clamp130 SEK
RFQ
BSTBC300Clamp129 SEK
RFQ
BSTBC275Clamp152 SEK
BSTBC256Clamp124 SEK
RFQ
BSTBC250Clamp150 SEK
BSTBC225Clamp121 SEK
RFQ
BSTBC212Clamp115 SEK
BSTBC163Clamp114 SEK
RFQ
BSTBC1288Clamp213 SEK
RFQ
AHSTBC700Clamp313 SEK
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Maskklämmor

StilModellMaterialStorleksområdeTejpbreddPris (ex moms)
AHC9W1 50-70Galvaniserat stål50 mm till 70 mmFyrkant41 SEK
RFQ
AHC9W1 12-18Galvaniserat stål12 mm till 18 mmFyrkant-
RFQ
AHC9W1 40-60Galvaniserat stål40 mm till 60 mmFyrkant198 SEK
RFQ
AHC9W1 32-50Galvaniserat stål32 mm till 50 mmFyrkant177 SEK
RFQ
AHC9W1 25-40Galvaniserat stål25 mm till 40 mmFyrkant334 SEK
RFQ
AHC9W1 16-27Galvaniserat stål16 mm till 27 mmFyrkant271 SEK
RFQ
AHC9W1 12-22Galvaniserat stål12 mm till 22 mmFyrkant271 SEK
RFQ
AHC9W1 12-20Galvaniserat stål12 mm till 20 mmFyrkant-
RFQ
BHC12W1 60-80Galvaniserat stål60 mm till 80 mm12mm58 SEK
RFQ
BHC12W1 140-160Galvaniserat stål140 mm till 160 mm12mm104 SEK
RFQ
BHC12W1 150-170Galvaniserat stål150 mm till 170 mm12mm108 SEK
RFQ
BHC12W1 130-150Galvaniserat stål130 mm till 150 mm12mm100 SEK
RFQ
BHC12W1 100-120Galvaniserat stål100 mm till 120 mm12mm75 SEK
RFQ
BHC12W1 90-110Galvaniserat stål90 mm till 110 mm12mm69 SEK
RFQ
BHC12W1 80-100Galvaniserat stål80 mm till 100 mm12mm64 SEK
RFQ
AHC9W1 10-16Galvaniserat stål10 mm till 16 mmFyrkant250 SEK
RFQ
AHC9W1 16-25Galvaniserat stål16 mm till 25 mmFyrkant-
RFQ
AHC9W1 90-110Galvaniserat stål90 mm till 110 mmFyrkant54 SEK
RFQ
AHC9W1 120-140Galvaniserat stål120 mm till 140 mmFyrkant62 SEK
RFQ
BHC12W1 40-60Galvaniserat stål40 mm till 60 mm12mm50 SEK
RFQ
BHC12W1 25-40Galvaniserat stål25 mm till 40 mm12mm198 SEK
RFQ
BHC12W1 20-32Galvaniserat stål20 mm till 32 mm12mm188 SEK
RFQ
BHC12W1 16-25Galvaniserat stål16 mm till 25 mm12mm-
RFQ
BHC12W1 12-20Galvaniserat stål12 mm till 20 mm12mm334 SEK
RFQ
AHC9W1 130-150Galvaniserat stål130 mm till 150 mmFyrkant69 SEK
RFQ
VULCAN HART -

Kabelklämmor

StilModellPris (ex moms)
A71437036 SEK
RFQ
A71998920 SEK
RFQ
DOLPHIN COMPONENTS CORP -

Kabelklämmor

StilModellKlämning Dia.FärgPris (ex moms)
ADC-1NB1"Svart287 SEK
BDC-IN1"White316 SEK
ADC-1 / 2NB1 / 2 "Svart180 SEK
BDC-1 / 2N1 / 2 "White186 SEK
CDC-1 / 4NB1 / 4 "Svart117 SEK
DDC-1 / 4N1 / 4 "White115 SEK
DDC-1 / 8N1 / 8 "White94 SEK
CDC-1 / 8NB1 / 8 "Svart95 SEK
BDC-3 / 4N3 / 4 "White245 SEK
ADC-3 / 4NB3 / 4 "Svart270 SEK
DDC-3 / 8N3 / 8 "White147 SEK
ADC-3 / 8NB3 / 8 "Svart143 SEK
DDC-3 / 16N3 / 16 "White105 SEK
CDC-3 / 16NB3 / 16 "Svart108 SEK
BDC-5 / 8N5 / 8 "White199 SEK
ADC-5 / 8NB5 / 8 "Svart213 SEK
ADC-5 / 16NB5 / 16 "Svart127 SEK
DDC-5 / 16N5 / 16 "White123 SEK
DIXON -

Snabbklämmor

StilModellPris (ex moms)
A4314-51332 SEK
RFQ
A4214-51274 SEK
RFQ
DIXON -

Klämmor

StilModellArtikelPris (ex moms)
AA9Clamp151 SEK
RFQ
BB2WUMP-R150Clamp826 SEK
RFQ
BB2WUMP-R400Clamp3 102 SEK
RFQ
BB2WUMP-R100Clamp745 SEK
RFQ
BB2WUMP-R200Clamp1 258 SEK
RFQ
BB2WUMP-R300Clamp2 467 SEK
RFQ
C13MHHM-Q400Slangklämma306 SEK
RFQ
D13 400 MOXNUMXT-bult slangklämma343 SEK
RFQ
D13 800 MOXNUMXT-bult slangklämma822 SEK
RFQ
D13 600 MOXNUMXT-bult slangklämma530 SEK
RFQ
APPLETON ELECTRIC -

Kabelklämmor

StilModellPris (ex moms)
ABDM2477 SEK
RFQ
BBD1D783 SEK
RFQ
ABDM1374 SEK
RFQ
CGCGDX83543 421 SEK
RFQ
DBD1391 SEK
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Vårklämmor

StilModellStorleksområde
ASCW1 7.6-8.37.6 mm till 8.3 mm
RFQ
ASCW1 8.6-9.58.6 mm till 9.5 mm
RFQ
ASCW1 9.2-10.29.2 mm till 10.2 mm
RFQ
ASCW1 9.7-10.79.7 mm till 10.7 mm
RFQ
ASCW1 10.3-11.310.3 mm till 11.3 mm
RFQ
ASCW1 10.8-11.910.8 mm till 11.9 mm
RFQ
ASCW1 11.4-12.511.4 mm till 12.5 mm
RFQ
ASCW1 11.9-13.111.9 mm till 13.1 mm
RFQ
ASCW1 12.4-13.712.4 mm till 13.7 mm
RFQ
ASCW1 13-14.313 mm till 14.3 mm
RFQ
ASCW1 14-15.514 mm till 15.5 mm
RFQ
ASCW1 15.1-16.715.1 mm till 16.7 mm
RFQ
ASCW1 16.2-17.916.2 mm till 17.9 mm
RFQ
ASCW1 17.3-19.117.3 mm till 19.1 mm
RFQ
ASCW1 18.4-20.218.4 mm till 20.2 mm
RFQ
ASCW1 19.4-21.419.4 mm till 21.4 mm
RFQ
ASCW1 20.5-22.620.5 mm till 22.6 mm
RFQ
ASCW1 21.6-23.821.6 mm till 23.8 mm
RFQ
ASCW1 22.7-2522.7 mm till 25 mm
RFQ
ASCW1 24.8-27.424.8 mm till 27.4 mm
RFQ
ASCW1 25.9-28.525.9 mm till 28.5 mm
RFQ
ASCW1 27-29.827 mm till 29.8 mm
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Snabbslangklämmor

StilModellStorleksområdePris (ex moms)
AQHC9W2 25-11025 mm till 110 mm97 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-13525 mm till 135 mm110 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-16525 mm till 165 mm121 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-17525 mm till 175 mm124 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-18025 mm till 180 mm125 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-21525 mm till 215 mm130 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-27025 mm till 270 mm161 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-32525 mm till 325 mm176 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-38025 mm till 380 mm217 SEK
RFQ
AQHC9W2 25-52525 mm till 525 mm243 SEK
RFQ
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Fjärilslangklämmor

StilModellMaterialStorleksområdePris (ex moms)
ABHC9W1 70-90Galvaniserat stål70 mm till 90 mm-
RFQ
ABHC9W1 25-40Galvaniserat stål25 mm till 40 mm-
RFQ
ABHC9W1 8-12Galvaniserat stål8 mm till 12 mm-
RFQ
ABHC9W1 90-110Galvaniserat stål90 mm till 110 mm-
RFQ
ABHC9W1 80-100Galvaniserat stål80 mm till 100 mm-
RFQ
ABHC9W1 10-16Galvaniserat stål10 mm till 16 mm-
RFQ
ABHC9W1 16-25Galvaniserat stål16 mm till 25 mm-
RFQ
ABHC9W1 20-32Galvaniserat stål20 mm till 32 mm-
RFQ
ABHC9W1 30-45Galvaniserat stål30 mm till 45 mm-
RFQ
ABHC9W1 60-80Galvaniserat stål60 mm till 80 mm-
RFQ
ABHC9W1 50-70Galvaniserat stål50 mm till 70 mm-
RFQ
ABHC9W1 40-60Galvaniserat stål40 mm till 60 mm-
RFQ
ABHC9W1 32-50Galvaniserat stål32 mm till 50 mm-
RFQ
ABHC9W1 12-20Galvaniserat stål12 mm till 20 mm-
RFQ
BBHC9W2 60-80Rostfritt stål AISI 43060 mm till 80 mm154 SEK
RFQ
BBHC9W2 30-45Rostfritt stål AISI 43030 mm till 45 mm-
RFQ
BBHC9W2 90-110Rostfritt stål AISI 43090 mm till 110 mm175 SEK
RFQ
BBHC9W2 8-12Rostfritt stål AISI 4308 mm till 12 mm210 SEK
RFQ
BBHC9W2 32-50Rostfritt stål AISI 43032 mm till 50 mm269 SEK
RFQ
BBHC9W2 16-25Rostfritt stål AISI 43016 mm till 25 mm227 SEK
RFQ
BBHC9W2 10-16Rostfritt stål AISI 43010 mm till 16 mm215 SEK
RFQ
BBHC9W2 70-90Rostfritt stål AISI 43070 mm till 90 mm160 SEK
RFQ
BBHC9W2 20-32Rostfritt stål AISI 43020 mm till 32 mm251 SEK
RFQ
BBHC9W2 12-20Rostfritt stål AISI 43012 mm till 20 mm219 SEK
RFQ
BBHC9W2 50-70Rostfritt stål AISI 43050 mm till 70 mm297 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AUX1412172 SEK
AUX1212153 SEK
AUX31812862 SEK
AUX25812703 SEK
AUX23812453 SEK
AUX21812530 SEK
AUX13812302 SEK
AUX11812267 SEK
AUX3412185 SEK
AUX15812412 SEK
AUX27812737 SEK
AUX17812520 SEK
AUX7812239 SEK
AUX41812978 SEK
AUX3812142 SEK
AUX358121 022 SEK
AUX31212973 SEK
AUX5812161 SEK

Kabeltråd och slangklämmor

Kabel-, lednings- och slangklämmor används för att säkra och organisera kablar, ledningar och slangar för att förhindra att de rör sig, skadas eller orsakar olyckor. De används ofta i fordons-, reparations- och konstruktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av slangklämmor och ledningar, inklusive ögleband, ögleklämmor och gummiklämmor, från märken som Rotorklämma, Aeroquip, KMC, Lisle, Micro Plastics och ZSI.

Vanliga frågor

Hur installerar man en kabelklämma?

För att installera en kabelklämma, placera kabeln inuti klämman och dra åt klämman runt den med en skruvmejsel eller tång.

Hur väljer jag rätt storlek på klämman för min applikation?

Välj en klämma som passar diametern på din kabel, tråd eller slang.

Vad är skillnaden mellan en U-formad och en cirkulär kabelklämma?

U-formade kabelklämmor är utformade för att hålla kablar på plats mot en yta, medan cirkulära kabelklämmor håller ihop dem i en bunt.

Vad är fördelen med att använda metallkabelklämmor framför plastkabelklämmor?

Metallkabelklämmor är starkare och mer hållbara än plastkabelklämmor.

Vad är skillnaden mellan en snäckväxelklämma och en fjäderklämma?

Snäckväxelklämmor använder en skruvmekanism för att dra åt runt slangen, medan fjäderklämmor använder en fjäder för att applicera tryck.

Vilka typer av slangar kan slangklämmor användas på?

Slangklämmor kan användas på gummi-, plast- och metallslangar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?