OHAUS R71MHD15 Bench Scale, 30 lb Wt Capacity, 12 1/4 Inch Weighing Surface Dp | CV2RFF 38TH31

OHAUS R71MHD15 Bench Scale, 30 lb Wt Capacity, 12 1/4 Inch Weighing Surface Dp

Finns i lager
Artikel: CV2RFF Modell: R71MHD15Korsreferens: 38TH31

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänk skala

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.265
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapacitetVisaVägning ytdjupVäger ytans breddViktkapacitetgraderingarHusets materialPris
OHAUS ES50R Bänkvåg Rostfritt stålplattform 50 kg Kapacitet | AF3QQP 8AZP8 ES50R-50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm10-4 / 5 "12 1 / 5 "-0.002 kg / 0.05 lb.Plast9 182 kr
OHAUS ES50L Bänkvåg Rostfritt stålplattform 50 kg Kapacitet | AF4QEX 9FA45 ES50L9 VDC nätadapter50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm15-7 / 10 "20.5 "-0.02 kg / 0.05 lb.Plast11 174 kr
OHAUS ES200L Bänkvåg Rostfritt stål Plattform 200 kg Kapacitet | AF4VBH 9LCR8 ES200L(6) AA-batterier200kgDisplay15-7 / 10 "20.5 "--Rostfritt stål10 030 kr
OHAUS 30461630 Bänkvåg, allmänt bruk, LCD | CH6JMG 54YR65 30461630--Display12 "12 "25 Ibs0.5g-27 324 kr
OHAUS 30461636 Bänkvåg, allmänt bruk, LCD | CH6JMH 54YR78 30461636--Display18 "18 "100 Ibs2g-31 066 kr
OHAUS 30461681 Bänkvåg, allmänt bruk, LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--Display18 "18 "250 Ibs5g-41 792 kr
OHAUS 30456413 Bänkvåg, 1 lb Wt Kapacitet, 5 3/4 tums vägningsyta Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------5 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS R71MHD15 Bench Scale, 30 lb Wt Capacity, 12 1/4 Inch Weighing Surface Dp
69 998 kr /enhet