Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OHAUS V31X3N Kompakt bänkskala plattform i rostfritt stål 6.6 Lb Cap | AA7GDU 15X653

OHAUS V31X3N Kompakt bänkskala Rostfritt stålplattform 6.6 Lb Cap

Finns i lager
Artikel: AA7GDU Modell: V31X3NKorsreferens: 15X653
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
8 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt bänkskala
ApplikationslägenVägning (5 enheter), vikt i procent, specifik vikt
Kapacitet6.6 lb.
AnslutningsportarIngen
Digital / mekaniskDigital
VisaLCD med vit LED-bakgrundsbelysning
graderingar0.005 lb.
Husets materialRostfritt stål
Totala höjden5.5 "
Total längd12 4 / 5 "
Total bredd10 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet12VDC, 0.5A nätadapter 100-120VAC, 50/60 Hz ingår eller (4) 1.5VC batterier ingår inte
Vägning ytdjup6-1 / 5 "
Väger ytans bredd5 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)32.49
Fartygets bredd (cm)25.2
HS-kod8423810030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetgraderingarKraftenhetVägning ytdjupVäger ytans breddPris
OHAUS V31XH402 Kompakt bänkvåg 0.88185 Lb. Kapacitet | AA7GDQ 15X650 V31XH4020.88185 lb.0.00005 lb.9VDC, 0.5A nätadapter 100-120VAC, 50/60 Hz ingår eller (4) 1.5VC batterier ingår inte4-5 / 7 "4 5 / 7 "12 710 kr
OHAUS V31X501 Kompakt bänkskala plattform i rostfritt stål 1.1 Lb Cap | AA7GDR 15X651 V31X5011.1 lb.0.0005 lb.10VDC, 0.5A nätadapter 100-120VAC, 50/60 Hz ingår eller (4) 1.5VC batterier ingår inte4-5 / 7 "4 5 / 7 "7 368 kr
OHAUS V31XH4 Kompakt bänkvåg 8.8185 Lb. Kapacitet | AA7GDT 15X652 V31XH48.8185 lb.0.002 lb.11VDC, 0.5A nätadapter 100-120VAC, 50/60 Hz ingår eller (4) 1.5VC batterier ingår inte6-1 / 5 "5 4 / 5 "13 250 kr
OHAUS V31X6N Kompakt bänkvåg 13.225 Lb. Kapacitet | AA7GDV 15X654 V31X6N13.225 lb.0.005 lb.13VDC, 0.5A nätadapter 100-120VAC, 50/60 Hz ingår eller (4) 1.5VC batterier ingår inte6-1 / 5 "5 4 / 5 "8 905 kr
OHAUS 30430058 Kompakt bänkvåg, 1, 600 G Kapacitet, 0.01 G Skala graderingar | CN9KCT 54YT26 30430058-----18 095 kr
OHAUS 30429846 Kompakt bänkvåg, 120 G kapacitet, 0.0001 G Skala graderingar | CN9KCU 54YT21 30429846-----33 945 kr
OHAUS RC41M15 Kompakt bänkvåg, 15 kg kapacitet, 0.5 G skala graderingar | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----16 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS V31X3N Kompakt bänkskala Rostfritt stålplattform 6.6 Lb Cap
8 257 kr /enhet