OK INDUSTRIES

Filter

Handverktyg

Electrical

Pneumatik

Vattensystem

HVAC och kylning

Svetsning

Handverktyg Filter

KommunikationsverktygVisa alla

  • IC-insättnings- och extraktionsverktyg

    Lämplig för insättning och extraktion av integrerade kretsar inom elektronik, kommunikation, forskning och utveckling samt tillverkningsapplikationer. Finns i varianter av fjäderstål, aluminium, rostfritt stål och stansat stål

  • Wire Wrap och Packa upp verktyg

    Trådlindnings- och upplindningsverktyg med dubbelfingeravtryckare och ett långt handtag för att minska trycket på handflatan; perfekt för 18 till 32 AWG trådtjocklekar. Betygsatt vid 2500 cykler / dag och finns i batteridrivna (3.6 V) och 20 fot kabellängdsvarianter. Hitta även verktyg för manuell in- och utpakning

  • Wire Wrap Tool Tillbehör

    Bits & ärmar för kvalitetsomslag medurs och packas upp moturs. Funktionsborttagningsmekanism för att snabbt växla mellan Wrap & Unprap-lägen och 1000V dielektrisk beläggning på hylsorna för att förhindra kortslutning mellan stift. PTX med lätta tillbehör och batteriladdare finns också

SkärverktygVisa alla

  • Wire Strippers och Cable Slitters

    Verktyg i fickformat med skärblad av härdat stål för nickfri avskalning av 18 till 36 AWG-trådar. Innehåller ST-500-, ST-550- och ST-450-seriens avdragare med en justeringsratt för 6 olika skärinställningar. Finns i solida och trådade kabeltyper

Verktygsförvaring och överföringstankarVisa alla

  • Verktygshållare och bytesfodral

    Utformad för förvaring av manuella trådlindningsverktyg vid underhåll & reparation och elektriska applikationer. Funktion snäpp stängning, bältesögla och ögla band för säker passform och är gjorda av CORDURA för hållbarhet

Om OK INDUSTRIES

Ok Industries, en division av Jonard Industries Corp, har erbjudit högkvalitativa handverktyg och trådlindningsutrustning sedan 1946. Dess omfattande katalog inkluderar bits & hylsor, rökabsorbenter, insättnings- och utsugsverktyg, desolderpumpar, punchdown-verktyg och inslagning/upppackning Utrustning. Märkets PTX-serie trådlindningsverktyg används för lindning/avlindning av kablar i telekommunikationssystem och har en kortavtryckare med två fingrar och ett långt handtag för att minimera trycket på handflatan vid upprepad användning.

Varumärkesexklusiva produkter