Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OK INDUSTRIER KB18 Wire Wrapping Bit 18 Awg | AC3GAG 2TDD7

OK INDUSTRIES KB18 trådlindningsbit 18 Awg

Finns i lager
Artikel: AC3GAG Modell: KB18Korsreferens: 2TDD7
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
1 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlindningsbit
Antal bitar1
Wire Gauge18
Förpackningsterminalhålsdjup (in.)1.000
Förpackningsterminalhål Dia. (I.)0.060

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8205597000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Effektiv radie (in.) (0.150)
    • Max. Terminal Diagonal (in.) (0.073)
    • Min. Terminal Diagonal (in.) (0.060)

Produktvarianter

ProduktModellTypWire GaugePris
OK INDUSTRIER KB224 Wire Wrapping Bit 22-24 Awg | AC3FBC 2RZN9 KB224-22 till 24952SEK
OK INDUSTRIER KB24 Wire Wrapping Bit 24 Awg | AC3FBD 2RZP1 KB24-24967SEK
OK INDUSTRIER KB26 Wire Wrapping Bit 26 Awg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26937SEK
OK INDUSTRIES KB2075 Wire Wrapping Bit 20-22 Awg | AC3GAH 2TDD8 KB2075-20-22995SEK
OK INDUSTRIER KB22 Wire Wrapping Bit 22 Awg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22946SEK
OK INDUSTRIER KB22-5 Wire Wrapping Bit 5 Inch 22 Awg | AC3GAK 2TDE1 KB22-55"221 276 kr
OK INDUSTRIER KB24-5 ​​Wire Wrapping Bit 5 Inch 24 Awg | AC3GAL 2TDE2 KB24-55"241 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OK INDUSTRIES KB18 trådlindningsbit 18 Awg
1 521 kr /enhet