Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OK INDUSTRIER WB28SHM Wire Wrapping Bit 28 Awg | AF6GZE 19LY93

OK INDUSTRIES WB28SHM Trådlindningsbit 28 Awg

Finns i lager
Artikel: AF6GZE Modell: WB28SHMKorsreferens: 19LY93
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
990SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlindningsbit
Max. Isolationsdia.0.030 In.
Antal bitar1
Typ3"
Wire Gauge28 AWG
Förpackningsterminalhålsdjup (in.)0.750
Förpackningsterminalhål Dia. (I.)0.036

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.41
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8205598000

Produktinformation:

    • Effektiv radie (in.) (0.066)
    • Max. Terminal Diagonal (in.) (0.035)
    • Min. Terminal Diagonal (in.) (0.031)

Produktvarianter

ProduktModellTypWire GaugePris
OK INDUSTRIER KB224 Wire Wrapping Bit 22-24 Awg | AC3FBC 2RZN9 KB224-22 till 24952SEK
OK INDUSTRIER KB24 Wire Wrapping Bit 24 Awg | AC3FBD 2RZP1 KB24-24967SEK
OK INDUSTRIER KB26 Wire Wrapping Bit 26 Awg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26937SEK
OK INDUSTRIER KB18 Wire Wrapping Bit 18 Awg | AC3GAG 2TDD7 KB18-181 521 kr
OK INDUSTRIES KB2075 Wire Wrapping Bit 20-22 Awg | AC3GAH 2TDD8 KB2075-20-22995SEK
OK INDUSTRIER KB22 Wire Wrapping Bit 22 Awg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22946SEK
OK INDUSTRIER KB22-5 Wire Wrapping Bit 5 Inch 22 Awg | AC3GAK 2TDE1 KB22-55"221 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OK INDUSTRIES WB28SHM Trådlindningsbit 28 Awg
990SEK /enhet